すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜

品番 : EA949MX-1025

品名 : M10x25mm 六角穴付ボルト(超低頭/ステンレス/1本)

仕様

材質ステンレス(SUS XM-7/SUS304)サイズM10×25
ピッチ1.5入数1
並目ねじ
全ねじ
頭部高さ1.5mm
販売価格

395(税抜)/ 435円(税込)

カタログ価格

395円(税抜)/435円(税込)

在庫数

最新在庫: 90

(2026/05/30 01:50現在)

更新
商品入数1販売単位
カタログページ1262ページ
数量:

この商品には、44点のバリエーションがあります。

    バリエーション一覧
    EA949MX-305 M3 x 5mm 六角穴付ボルト(超低頭/ステンレス/2本)
    EA949MX-306 M3 x 6mm 六角穴付ボルト(超低頭/ステンレス/2本)
    EA949MX-308 M3 x 8mm 六角穴付ボルト(超低頭/ステンレス/2本)
    EA949MX-310 M3 x10mm 六角穴付ボルト(超低頭/ステンレス/2本)
    EA949MX-312 M3 x12mm 六角穴付ボルト(超低頭/ステンレス/2本)
    EA949MX-406 M4 x 6mm 六角穴付ボルト(超低頭/ステンレス/2本)
    EA949MX-408 M4 x 8mm 六角穴付ボルト(超低頭/ステンレス/2本)
    EA949MX-410 M4 x10mm 六角穴付ボルト(超低頭/ステンレス/2本)
    EA949MX-412 M4 x12mm 六角穴付ボルト(超低頭/ステンレス/2本)
    EA949MX-416 M4 x16mm 六角穴付ボルト(超低頭/ステンレス/2本)
    EA949MX-420 M4 x20mm 六角穴付ボルト(超低頭/ステンレス/2本)
    EA949MX-506 M5 x 6mm 六角穴付ボルト(超低頭/ステンレス/2本)
    EA949MX-508 M5 x 8mm 六角穴付ボルト(超低頭/ステンレス/2本)
    EA949MX-510 M5 x10mm 六角穴付ボルト(超低頭/ステンレス/2本)
    EA949MX-512 M5 x12mm 六角穴付ボルト(超低頭/ステンレス/2本)
    EA949MX-516 M5 x16mm 六角穴付ボルト(超低頭/ステンレス/2本)
    EA949MX-520 M5 x20mm 六角穴付ボルト(超低頭/ステンレス/2本)
    EA949MX-608 M6 x 8mm 六角穴付ボルト(超低頭/ステンレス/2本)
    EA949MX-610 M6 x10mm 六角穴付ボルト(超低頭/ステンレス/2本)
    EA949MX-612 M6 x12mm 六角穴付ボルト(超低頭/ステンレス/2本)
    EA949MX-616 M6 x16mm 六角穴付ボルト(超低頭/ステンレス/2本)
    EA949MX-620 M6 x20mm 六角穴付ボルト(超低頭/ステンレス/2本)
    EA949MX-625 M6 x25mm 六角穴付ボルト(超低頭/ステンレス/2本)
    EA949MX-630 M6 x30mm 六角穴付ボルト(超低頭/ステンレス/2本)
    EA949MX-808 M8 x 8mm 六角穴付ボルト(超低頭/ステンレス/1本)
    EA949MX-810 M8 x10mm 六角穴付ボルト(超低頭/ステンレス/1本)
    EA949MX-812 M8 x12mm 六角穴付ボルト(超低頭/ステンレス/1本)
    EA949MX-816 M8 x16mm 六角穴付ボルト(超低頭/ステンレス/1本)
    EA949MX-820 M8 x20mm 六角穴付ボルト(超低頭/ステンレス/1本)
    EA949MX-825 M8 x25mm 六角穴付ボルト(超低頭/ステンレス/1本)
    EA949MX-830 M8 x30mm 六角穴付ボルト(超低頭/ステンレス/1本)
    EA949MX-1010 M10x10mm 六角穴付ボルト(超低頭/ステンレス/1本)
    EA949MX-1012 M10x12mm 六角穴付ボルト(超低頭/ステンレス/1本)
    EA949MX-1016 M10x16mm 六角穴付ボルト(超低頭/ステンレス/1本)
    EA949MX-1020 M10x20mm 六角穴付ボルト(超低頭/ステンレス/1本)
    EA949MX-1025 M10x25mm 六角穴付ボルト(超低頭/ステンレス/1本)
    EA949MX-1030 M10x30mm 六角穴付ボルト(超低頭/ステンレス/1本)
    EA949MX-1212 M12x12mm 六角穴付ボルト(超低頭/ステンレス/1本)
    EA949MX-1216 M12x16mm 六角穴付ボルト(超低頭/ステンレス/1本)
    EA949MX-1220 M12x20mm 六角穴付ボルト(超低頭/ステンレス/1本)
    EA949MX-1225 M12x25mm 六角穴付ボルト(超低頭/ステンレス/1本)
    EA949MX-1230 M12x30mm 六角穴付ボルト(超低頭/ステンレス/1本)
    EA949MX-1240 M12x40mm 六角穴付ボルト(超低頭/ステンレス/1本)
    EA949MX-1250 M12x50mm 六角穴付ボルト(超低頭/ステンレス/1本)
    ウェブカタログ画像
    ※画像はEA949MX-512です。
    • ※画像はEA949MX-512です。
    • ねじ系列表
    • 世界のステンレス規格
    • ステンレス鋼(JIS G4303, G4304, G4305, G4306, G4307, G4308, G4309, G4313, G4314)

    資料

    サイズ
    1. PDF
    • エスコ便利カタログ1262ページ
    • エスコ便利カタログ1263ページ

    ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

    • エスコラベル
      <商品について>

      取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

    • <サイズについて>

      表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

    • <カラーについて>

      掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

    • <重量物の別途費用について>

      組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

    page top