すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜 円

品番 : EA949NA-205

品名 : M2 x 5mm 皿頭小ねじ(三価クロメート/70本)

仕様

材質鉄(三価クロメート)
並目ねじ
全ねじ
頭形状(+)皿頭サイズM2×5
ピッチ0.4入数70個
販売価格

250円(税抜)/ 275円(税込)

カタログ価格

250円(税抜)/275円(税込)

在庫数

最新在庫: 10

(2026/10/28 19:04現在)

更新
商品入数70販売単位pk
カタログページ1272ページ
数量:

この商品には、54点のバリエーションがあります。

    バリエーション一覧
    EA949NA-204 M2 x 4mm 皿頭小ねじ(三価クロメート/66本)
    EA949NA-205 M2 x 5mm 皿頭小ねじ(三価クロメート/70本)
    EA949NA-208 M2 x 8mm 皿頭小ねじ(三価クロメート/68本)
    EA949NA-210 M2 x10mm 皿頭小ねじ(三価クロメート/66本)
    EA949NA-212 M2 x12mm 皿頭小ねじ(三価クロメート/59本)
    EA949NA-215 M2 x15mm 皿頭小ねじ(三価クロメート/44本)
    EA949NA-220 M2 x20mm 皿頭小ねじ(三価クロメート/28本)
    EA949NA-225 M2 x25mm 皿頭小ねじ(三価クロメート/20本)
    EA949NA-305 M3 x 5mm 皿頭小ねじ(三価クロメート/57本)
    EA949NA-308 M3 x 8mm 皿頭小ねじ(三価クロメート/68本)
    EA949NA-310 M3 x10mm 皿頭小ねじ(三価クロメート/60本)
    EA949NA-312 M3 x12mm 皿頭小ねじ(三価クロメート/54本)
    EA949NA-315 M3 x15mm 皿頭小ねじ(三価クロメート/45本)
    EA949NA-320 M3 x20mm 皿頭小ねじ(三価クロメート/37本)
    EA949NA-325 M3 x25mm 皿頭小ねじ(三価クロメート/32本)
    EA949NA-330 M3 x30mm 皿頭小ねじ(三価クロメート/25本)
    EA949NA-335 M3 x35mm 皿頭小ねじ(三価クロメート/17本)
    EA949NA-340 M3 x40mm 皿頭小ねじ(三価クロメート/15本)
    EA949NA-345 M3 x45mm 皿頭小ねじ(三価クロメート/13本)
    EA949NA-350 M3 x50mm 皿頭小ねじ(三価クロメート/10本)
    EA949NA-405 M4 x 5mm 皿頭小ねじ(三価クロメート/28本)
    EA949NA-408 M4 x 8mm 皿頭小ねじ(三価クロメート/38本)
    EA949NA-410 M4 x10mm 皿頭小ねじ(三価クロメート/38本)
    EA949NA-412 M4 x12mm 皿頭小ねじ(三価クロメート/36本)
    EA949NA-415 M4 x15mm 皿頭小ねじ(三価クロメート/30本)
    EA949NA-420 M4 x20mm 皿頭小ねじ(三価クロメート/23本)
    EA949NA-425 M4 x25mm 皿頭小ねじ(三価クロメート/20本)
    EA949NA-430 M4 x30mm 皿頭小ねじ(三価クロメート/17本)
    EA949NA-435 M4 x35mm 皿頭小ねじ(三価クロメート/14本)
    EA949NA-440 M4 x40mm 皿頭小ねじ(三価クロメート/12本)
    EA949NA-445 M4 x45mm 皿頭小ねじ(三価クロメート/10本)
    EA949NA-450 M4 x50mm 皿頭小ねじ(三価クロメート/10本)
    EA949NA-508 M5 x 8mm 皿頭小ねじ(三価クロメート/19本)
    EA949NA-510 M5 x10mm 皿頭小ねじ(三価クロメート/20本)
    EA949NA-512 M5 x12mm 皿頭小ねじ(三価クロメート/21本)
    EA949NA-515 M5 x15mm 皿頭小ねじ(三価クロメート/18本)
    EA949NA-520 M5 x20mm 皿頭小ねじ(三価クロメート/16本)
    EA949NA-525 M5 x25mm 皿頭小ねじ(三価クロメート/14本)
    EA949NA-530 M5 x30mm 皿頭小ねじ(三価クロメート/11本)
    EA949NA-535 M5 x35mm 皿頭小ねじ(三価クロメート/8本)
    EA949NA-540 M5 x40mm 皿頭小ねじ(三価クロメート/7本)
    EA949NA-545 M5 x45mm 皿頭小ねじ(三価クロメート/7本)
    EA949NA-550 M5 x50mm 皿頭小ねじ(三価クロメート/6本)
    EA949NA-608 M6 x 8mm 皿頭小ねじ(三価クロメート/12本)
    EA949NA-610 M6 x10mm 皿頭小ねじ(三価クロメート/13本)
    EA949NA-612 M6 x12mm 皿頭小ねじ(三価クロメート/13本)
    EA949NA-615 M6 x15mm 皿頭小ねじ(三価クロメート/12本)
    EA949NA-620 M6 x20mm 皿頭小ねじ(三価クロメート/10本)
    EA949NA-625 M6 x25mm 皿頭小ねじ(三価クロメート/9本)
    EA949NA-630 M6 x30mm 皿頭小ねじ(三価クロメート/8本)
    EA949NA-635 M6 x35mm 皿頭小ねじ(三価クロメート/7本)
    EA949NA-640 M6 x40mm 皿頭小ねじ(三価クロメート/6本)
    EA949NA-645 M6 x45mm 皿頭小ねじ(三価クロメート/4本)
    EA949NA-650 M6 x50mm 皿頭小ねじ(三価クロメート/4本)
    ウェブカタログ画像
    • ※品番により入数、サイズが異なります。
    • ねじ系列表

    資料

    仕様
    1. PDF
    • エスコ便利カタログ1272ページ
    • エスコ便利カタログ1273ページ

    ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

    • エスコラベル
      <商品について>

      取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

    • <サイズについて>

      表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

    • <カラーについて>

      掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

    • <重量物の別途費用について>

      組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

    page top