すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜 円

品番 : EA949NB-20A

品名 : UNC No 8x5/8 皿頭小ねじ(ステンレス/ 8本)

仕様

材質ステンレス(SUS XM-7)頭形状(+)皿頭
サイズ#8×5/8”山数32
十字穴番号2入数8個
UNC(並目)
全ねじ
販売価格

750円(税抜)/ 825円(税込)

カタログ価格

750円(税抜)/825円(税込)

在庫数

最新在庫: 3

(2026/11/05 14:53現在)

更新
商品入数8販売単位袋
カタログページ1273ページ
数量:

この商品には、24点のバリエーションがあります。

    バリエーション一覧
    EA949NB-6A UNC No 4x3/16 皿頭小ねじ(ステンレス/10本)
    EA949NB-7A UNC No 4x1/4 皿頭小ねじ(ステンレス/10本)
    EA949NB-8A UNC No 4x5/16 皿頭小ねじ(ステンレス/10本)
    EA949NB-9A UNC No 4x3/8 皿頭小ねじ(ステンレス/10本)
    EA949NB-10A UNC No 4x1/2 皿頭小ねじ(ステンレス/10本)
    EA949NB-11A UNC No 6x1/4 皿頭小ねじ(ステンレス/ 8本)
    EA949NB-12A UNC No 6x5/16 皿頭小ねじ(ステンレス/ 8本)
    EA949NB-13A UNC No 6x3/8 皿頭小ねじ(ステンレス/ 8本)
    EA949NB-14A UNC No 6x1/2 皿頭小ねじ(ステンレス/ 8本)
    EA949NB-15A UNC No 6x5/8 皿頭小ねじ(ステンレス/ 8本)
    EA949NB-16A UNC No 8x1/4 皿頭小ねじ(ステンレス/ 8本)
    EA949NB-17A UNC No 8x5/16 皿頭小ねじ(ステンレス/ 8本)
    EA949NB-18A UNC No 8x3/8 皿頭小ねじ(ステンレス/ 8本)
    EA949NB-19A UNC No 8x1/2 皿頭小ねじ(ステンレス/ 8本)
    EA949NB-20A UNC No 8x5/8 皿頭小ねじ(ステンレス/ 8本)
    EA949NB-21A UNC No10x5/16 皿頭小ねじ(ステンレス/ 6本)
    EA949NB-22A UNC No10x3/8 皿頭小ねじ(ステンレス/ 6本)
    EA949NB-23A UNC No10x1/2 皿頭小ねじ(ステンレス/ 6本)
    EA949NB-24A UNC No10x5/8 皿頭小ねじ(ステンレス/ 6本)
    EA949NB-25A UNC No10x3/4 皿頭小ねじ(ステンレス/ 6本)
    EA949NB-26A UNC 1/4 x3/8 皿頭小ねじ(ステンレス/ 4本)
    EA949NB-27A UNC 1/4 x1/2 皿頭小ねじ(ステンレス/ 4本)
    EA949NB-28A UNC 1/4 x5/8 皿頭小ねじ(ステンレス/ 4本)
    EA949NB-29A UNC 1/4 x3/4 皿頭小ねじ(ステンレス/ 4本)
    ウェブカタログ画像
    入数:8本
    • 入数:8本
    • ※品番により入数、サイズが異なります。
    • A(頭径):最大 8.432mm 最小 7.416mm\nH(頭高):2.5mm ねじ部外径:4.1mm\nねじの長さ:5/8\" ねじ部長さ:13.38mm\n十字穴番号:2

    資料

    図面
    1. PDF
    • エスコ便利カタログ1272ページ
    • エスコ便利カタログ1273ページ

    ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

    • エスコラベル
      <商品について>

      取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

    • <サイズについて>

      表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

    • <カラーについて>

      掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

    • <重量物の別途費用について>

      組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

    page top