すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜

品番 : EA949NC-330

品名 : M3 x30mm 丸皿頭小ねじ(三価クロメート/21本)

取扱中止になりました。代替品情報をご参照ください。

仕様

材質鉄(三価クロメート)
並目ねじ
全ねじ
サイズM3×30ピッチ0.5
入数21個
販売価格

235(税抜)/ 259円(税込)

カタログ価格

235円(税抜)/259円(税込)

在庫数

最新在庫: 0

(2025/08/30 08:44現在)

更新
商品入数21販売単位pk
数量:

この商品には、45点のバリエーションがあります。

    代替品

    EA949ND-330
    バリエーション一覧
    EA949NC-204 M2 x 4mm 丸皿頭小ねじ(三価クロメート/54本)
    EA949NC-205 M2 x 5mm 丸皿頭小ねじ(三価クロメート/64本)
    EA949NC-208 M2 x 8mm 丸皿頭小ねじ(三価クロメート/59本)
    EA949NC-305 M3 x 5mm 丸皿頭小ねじ(三価クロメート/47本)
    EA949NC-310 M3 x10mm 丸皿頭小ねじ(三価クロメート/48本)
    EA949NC-312 M3 x12mm 丸皿頭小ねじ(三価クロメート/45本)
    EA949NC-315 M3 x15mm 丸皿頭小ねじ(三価クロメート/36本)
    EA949NC-320 M3 x20mm 丸皿頭小ねじ(三価クロメート/30本)
    EA949NC-325 M3 x25mm 丸皿頭小ねじ(三価クロメート/24本)
    EA949NC-330 M3 x30mm 丸皿頭小ねじ(三価クロメート/21本)
    EA949NC-335 M3 x35mm 丸皿頭小ねじ(三価クロメート/15本)
    EA949NC-345 M3 x45mm 丸皿頭小ねじ(三価クロメート/11本)
    EA949NC-408 M4 x 8mm 丸皿頭小ねじ(三価クロメート/32本)
    EA949NC-410 M4 x10mm 丸皿頭小ねじ(三価クロメート/32本)
    EA949NC-412 M4 x12mm 丸皿頭小ねじ(三価クロメート/30本)
    EA949NC-415 M4 x15mm 丸皿頭小ねじ(三価クロメート/25本)
    EA949NC-420 M4 x20mm 丸皿頭小ねじ(三価クロメート/20本)
    EA949NC-425 M4 x25mm 丸皿頭小ねじ(三価クロメート/17本)
    EA949NC-430 M4 x30mm 丸皿頭小ねじ(三価クロメート/15本)
    EA949NC-435 M4 x35mm 丸皿頭小ねじ(三価クロメート/12本)
    EA949NC-440 M4 x40mm 丸皿頭小ねじ(三価クロメート/10本)
    EA949NC-445 M4 x45mm 丸皿頭小ねじ(三価クロメート/9本)
    EA949NC-450 M4 x50mm 丸皿頭小ねじ(三価クロメート/8本)
    EA949NC-508 M5 x 8mm 丸皿頭小ねじ(三価クロメート/17本)
    EA949NC-510 M5 x10mm 丸皿頭小ねじ(三価クロメート/17本)
    EA949NC-512 M5 x12mm 丸皿頭小ねじ(三価クロメート/18本)
    EA949NC-515 M5 x15mm 丸皿頭小ねじ(三価クロメート/16本)
    EA949NC-520 M5 x20mm 丸皿頭小ねじ(三価クロメート/14本)
    EA949NC-525 M5 x25mm 丸皿頭小ねじ(三価クロメート/12本)
    EA949NC-530 M5 x30mm 丸皿頭小ねじ(三価クロメート/10本)
    EA949NC-535 M5 x35mm 丸皿頭小ねじ(三価クロメート/8本)
    EA949NC-540 M5 x40mm 丸皿頭小ねじ(三価クロメート/7本)
    EA949NC-545 M5 x45mm 丸皿頭小ねじ(三価クロメート/6本)
    EA949NC-550 M5 x50mm 丸皿頭小ねじ(三価クロメート/5本)
    EA949NC-608 M6 x 8mm 丸皿頭小ねじ(三価クロメート/11本)
    EA949NC-610 M6 x10mm 丸皿頭小ねじ(三価クロメート/11本)
    EA949NC-612 M6 x12mm 丸皿頭小ねじ(三価クロメート/12本)
    EA949NC-615 M6 x15mm 丸皿頭小ねじ(三価クロメート/10本)
    EA949NC-620 M6 x20mm 丸皿頭小ねじ(三価クロメート/9本)
    EA949NC-625 M6 x25mm 丸皿頭小ねじ(三価クロメート/7本)
    EA949NC-630 M6 x30mm 丸皿頭小ねじ(三価クロメート/7本)
    EA949NC-635 M6 x35mm 丸皿頭小ねじ(三価クロメート/6本)
    EA949NC-640 M6 x40mm 丸皿頭小ねじ(三価クロメート/5本)
    EA949NC-645 M6 x45mm 丸皿頭小ねじ(三価クロメート/4本)
    EA949NC-650 M6 x50mm 丸皿頭小ねじ(三価クロメート/4本)
    ウェブカタログ画像
    • ねじ系列表
    • ※品番により入数、サイズが異なります。

    資料

    仕様
    1. PDF

    ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

    • エスコラベル
      <商品について>

      取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

    • <サイズについて>

      表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

    • <カラーについて>

      掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

    • <重量物の別途費用について>

      組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

    page top