すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜 円

品番 : EA949NF-14A

品名 : UNC No 6x1/2 鍋頭小ねじ(ステンレス/ 8本)

仕様

サイズ#6×1/2”山数32
頭形状(+)ナベ頭十字穴番号2
材質ステンレス(SUS XM-7)入数8個
UNC(並目)
全ねじ
販売価格

460円(税抜)/ 506円(税込)

カタログ価格

460円(税抜)/506円(税込)

在庫数

最新在庫: 3

(2026/11/05 14:50現在)

更新
商品入数8販売単位袋
カタログページ1274ページ
数量:

この商品には、29点のバリエーションがあります。

    バリエーション一覧
    EA949NF-1A UNC No 2x3/16 鍋頭小ねじ(ステンレス/10本)
    EA949NF-2A UNC No 2x1/4 鍋頭小ねじ(ステンレス/10本)
    EA949NF-3A UNC No 2x5/16 鍋頭小ねじ(ステンレス/10本)
    EA949NF-4A UNC No 2x3/8 鍋頭小ねじ(ステンレス/10本)
    EA949NF-5A UNC No 2x1/2 鍋頭小ねじ(ステンレス/10本)
    EA949NF-6A UNC No 4x3/16 鍋頭小ねじ(ステンレス/10本)
    EA949NF-7A UNC No 4x1/4 鍋頭小ねじ(ステンレス/10本)
    EA949NF-8A UNC No 4x5/16 鍋頭小ねじ(ステンレス/10本)
    EA949NF-9A UNC No 4x3/8 鍋頭小ねじ(ステンレス/10本)
    EA949NF-10A UNC No 4x1/2 鍋頭小ねじ(ステンレス/10本)
    EA949NF-11A UNC No 6x1/4 鍋頭小ねじ(ステンレス/ 8本)
    EA949NF-12A UNC No 6x5/16 鍋頭小ねじ(ステンレス/ 8本)
    EA949NF-13A UNC No 6x3/8 鍋頭小ねじ(ステンレス/ 8本)
    EA949NF-14A UNC No 6x1/2 鍋頭小ねじ(ステンレス/ 8本)
    EA949NF-15A UNC No 6x5/8 鍋頭小ねじ(ステンレス/ 8本)
    EA949NF-16A UNC No 8x1/4 鍋頭小ねじ(ステンレス/ 8本)
    EA949NF-17A UNC No 8x5/16 鍋頭小ねじ(ステンレス/ 8本)
    EA949NF-18A UNC No 8x3/8 鍋頭小ねじ(ステンレス/ 8本)
    EA949NF-19A UNC No 8x1/2 鍋頭小ねじ(ステンレス/ 8本)
    EA949NF-20A UNC No 8x5/8 鍋頭小ねじ(ステンレス/ 8本)
    EA949NF-21A UNC No10x5/16 鍋頭小ねじ(ステンレス/ 6本)
    EA949NF-22A UNC No10x3/8 鍋頭小ねじ(ステンレス/ 6本)
    EA949NF-23A UNC No10x1/2 鍋頭小ねじ(ステンレス/ 6本)
    EA949NF-24A UNC No10x5/8 鍋頭小ねじ(ステンレス/ 6本)
    EA949NF-25A UNC No10x3/4 鍋頭小ねじ(ステンレス/ 6本)
    EA949NF-26A UNC 1/4 x3/8 鍋頭小ねじ(ステンレス/ 4本)
    EA949NF-27A UNC 1/4 x1/2 鍋頭小ねじ(ステンレス/ 4本)
    EA949NF-28A UNC 1/4 x5/8 鍋頭小ねじ(ステンレス/ 4本)
    EA949NF-29A UNC 1/4 x3/4 鍋頭小ねじ(ステンレス/ 4本)
    ウェブカタログ画像
    入数:8本
    • 入数:8本
    • 入数:8本
    • 十字穴番号:2\nA(頭径)最大:6.858mm 最小:6.502mm\nH(頭高)最大:2.463mm 最小:2.209mm\nl:1/2”

    資料

    図面
    1. PDF
    • エスコ便利カタログ1274ページ
    • エスコ便利カタログ1275ページ

    ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

    • エスコラベル
      <商品について>

      取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

    • <サイズについて>

      表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

    • <カラーについて>

      掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

    • <重量物の別途費用について>

      組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

    最近見た商品

    page top