すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜

品番 : EA949NF-308

品名 : M3 x 8mm 鍋頭小ねじ(ステンレス製/27本)

仕様

材質ステンレス(SUS XM-7)
並目ねじ
全ねじ
頭形状(+)ナベ頭サイズM3×8
ピッチ0.5入数27個
販売価格

250(税抜)/ 275円(税込)

カタログ価格

250円(税抜)/275円(税込)

在庫数

最新在庫: 25

(2026/03/25 23:46現在)

更新
商品入数27販売単位pk
カタログページ1274ページ
数量:

この商品には、33点のバリエーションがあります。

    バリエーション一覧
    EA949NF-204 M2 x 4mm 鍋頭小ねじ(ステンレス製/18本)
    EA949NF-205 M2 x 5mm 鍋頭小ねじ(ステンレス製/19本)
    EA949NF-208 M2 x 8mm 鍋頭小ねじ(ステンレス製/18本)
    EA949NF-210 M2 x10mm 鍋頭小ねじ(ステンレス製/17本)
    EA949NF-212 M2 x12mm 鍋頭小ねじ(ステンレス製/16本)
    EA949NF-215 M2 x15mm 鍋頭小ねじ(ステンレス製/15本)
    EA949NF-220 M2 x20mm 鍋頭小ねじ(ステンレス製/13本)
    EA949NF-225 M2 x25mm 鍋頭小ねじ(ステンレス製/11本)
    EA949NF-230 M2 x30mm 鍋頭小ねじ(ステンレス製/9本)
    EA949NF-305 M3 x 5mm 鍋頭小ねじ(ステンレス製/27本)
    EA949NF-308 M3 x 8mm 鍋頭小ねじ(ステンレス製/27本)
    EA949NF-310 M3 x10mm 鍋頭小ねじ(ステンレス製/24本)
    EA949NF-312 M3 x12mm 鍋頭小ねじ(ステンレス製/21本)
    EA949NF-315 M3 x15mm 鍋頭小ねじ(ステンレス製/18本)
    EA949NF-320 M3 x20mm 鍋頭小ねじ(ステンレス製/15本)
    EA949NF-325 M3 x25mm 鍋頭小ねじ(ステンレス製/13本)
    EA949NF-330 M3 x30mm 鍋頭小ねじ(ステンレス製/11本)
    EA949NF-335 M3 x35mm 鍋頭小ねじ(ステンレス製/8本)
    EA949NF-340 M3 x40mm 鍋頭小ねじ(ステンレス製/7本)
    EA949NF-345 M3 x45mm 鍋頭小ねじ(ステンレス製/7本)
    EA949NF-350 M3 x50mm 鍋頭小ねじ(ステンレス製/6本)
    EA949NF-405 M4 x 5mm 鍋頭小ねじ(ステンレス製/16本)
    EA949NF-408 M4 x 8mm 鍋頭小ねじ(ステンレス製/19本)
    EA949NF-410 M4 x10mm 鍋頭小ねじ(ステンレス製/18本)
    EA949NF-412 M4 x12mm 鍋頭小ねじ(ステンレス製/15本)
    EA949NF-415 M4 x15mm 鍋頭小ねじ(ステンレス製/13本)
    EA949NF-420 M4 x20mm 鍋頭小ねじ(ステンレス製/11本)
    EA949NF-425 M4 x25mm 鍋頭小ねじ(ステンレス製/9本)
    EA949NF-430 M4 x30mm 鍋頭小ねじ(ステンレス製/7本)
    EA949NF-435 M4 x35mm 鍋頭小ねじ(ステンレス製/7本)
    EA949NF-440 M4 x40mm 鍋頭小ねじ(ステンレス製/6本)
    EA949NF-445 M4 x45mm 鍋頭小ねじ(ステンレス製/5本)
    EA949NF-450 M4 x50mm 鍋頭小ねじ(ステンレス製/4本)
    ウェブカタログ画像
    • ※品番により入数、サイズが異なります。
    • ねじ系列表

    資料

    仕様
    1. PDF
    • エスコ便利カタログ1274ページ
    • エスコ便利カタログ1275ページ

    ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

    • エスコラベル
      <商品について>

      取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

    • <サイズについて>

      表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

    • <カラーについて>

      掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

    • <重量物の別途費用について>

      組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

    page top