すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜 円

品番 : EA949NG-204

品名 : M2 x 4mm 鍋頭小ねじ(三価クロメート/50本)

仕様

サイズM2×4ピッチ0.4
頭形状(+)ナベ頭材質鉄(三価クロメート)
強度区分4.8入数50個
並目ねじ
全ねじ
販売価格

310円(税抜)/ 341円(税込)

カタログ価格

310円(税抜)/341円(税込)

在庫数

最新在庫: 22

(2026/11/03 13:57現在)

更新
商品入数50販売単位CS
カタログページ1274ページ
数量:

この商品には、44点のバリエーションがあります。

    バリエーション一覧
    EA949NG-204 M2 x 4mm 鍋頭小ねじ(三価クロメート/50本)
    EA949NG-205 M2 x 5mm 鍋頭小ねじ(三価クロメート/50本)
    EA949NG-206 M2 x 6mm 鍋頭小ねじ(三価クロメート/50本)
    EA949NG-208 M2 x 8mm 鍋頭小ねじ(三価クロメート/50本)
    EA949NG-210 M2 x10mm 鍋頭小ねじ(三価クロメート/50本)
    EA949NG-212 M2 x12mm 鍋頭小ねじ(三価クロメート/50本)
    EA949NG-215 M2 x15mm 鍋頭小ねじ(三価クロメート/30本)
    EA949NG-220 M2 x20mm 鍋頭小ねじ(三価クロメート/25本)
    EA949NG-225 M2 x25mm 鍋頭小ねじ(三価クロメート/20本)
    EA949NG-230 M2 x30mm 鍋頭小ねじ(三価クロメート/10本)
    EA949NG-304 M3 x 4mm 鍋頭小ねじ(三価クロメート/50本)
    EA949NG-305 M3 x 5mm 鍋頭小ねじ(三価クロメート/50本)
    EA949NG-306 M3 x 6mm 鍋頭小ねじ(三価クロメート/50本)
    EA949NG-308 M3 x 8mm 鍋頭小ねじ(三価クロメート/50本)
    EA949NG-310 M3 x10mm 鍋頭小ねじ(三価クロメート/50本)
    EA949NG-312 M3 x12mm 鍋頭小ねじ(三価クロメート/40本)
    EA949NG-315 M3 x15mm 鍋頭小ねじ(三価クロメート/40本)
    EA949NG-320 M3 x20mm 鍋頭小ねじ(三価クロメート/30本)
    EA949NG-325 M3 x25mm 鍋頭小ねじ(三価クロメート/25本)
    EA949NG-330 M3 x30mm 鍋頭小ねじ(三価クロメート/20本)
    EA949NG-405 M4 x 5mm 鍋頭小ねじ(三価クロメート/30本)
    EA949NG-406 M4 x 6mm 鍋頭小ねじ(三価クロメート/30本)
    EA949NG-408 M4 x 8mm 鍋頭小ねじ(三価クロメート/30本)
    EA949NG-410 M4 x10mm 鍋頭小ねじ(三価クロメート/30本)
    EA949NG-412 M4 x12mm 鍋頭小ねじ(三価クロメート/30本)
    EA949NG-415 M4 x15mm 鍋頭小ねじ(三価クロメート/25本)
    EA949NG-420 M4 x20mm 鍋頭小ねじ(三価クロメート/20本)
    EA949NG-425 M4 x25mm 鍋頭小ねじ(三価クロメート/15本)
    EA949NG-430 M4 x30mm 鍋頭小ねじ(三価クロメート/15本)
    EA949NG-506 M5 x 6mm 鍋頭小ねじ(三価クロメート/20本)
    EA949NG-508 M5 x 8mm 鍋頭小ねじ(三価クロメート/20本)
    EA949NG-510 M5 x10mm 鍋頭小ねじ(三価クロメート/20本)
    EA949NG-512 M5 x12mm 鍋頭小ねじ(三価クロメート/20本)
    EA949NG-515 M5 x15mm 鍋頭小ねじ(三価クロメート/15本)
    EA949NG-520 M5 x20mm 鍋頭小ねじ(三価クロメート/15本)
    EA949NG-525 M5 x25mm 鍋頭小ねじ(三価クロメート/10本)
    EA949NG-530 M5 x30mm 鍋頭小ねじ(三価クロメート/10本)
    EA949NG-608 M6 x 8mm 鍋頭小ねじ(三価クロメート/10本)
    EA949NG-610 M6 x10mm 鍋頭小ねじ(三価クロメート/10本)
    EA949NG-612 M6 x12mm 鍋頭小ねじ(三価クロメート/10本)
    EA949NG-615 M6 x15mm 鍋頭小ねじ(三価クロメート/10本)
    EA949NG-620 M6 x20mm 鍋頭小ねじ(三価クロメート/8本)
    EA949NG-625 M6 x25mm 鍋頭小ねじ(三価クロメート/7本)
    EA949NG-630 M6 x30mm 鍋頭小ねじ(三価クロメート/6本)
    ウェブカタログ画像
    ※画像は代表画像です。
    ※入数:50個
    • ※画像は代表画像です。\n※入数:50個
    • ※品番により入数、サイズが異なります。
    • ねじ系列表
    • エスコ便利カタログ1274ページ
    • エスコ便利カタログ1275ページ

    ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

    • エスコラベル
      <商品について>

      取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

    • <サイズについて>

      表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

    • <カラーについて>

      掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

    • <重量物の別途費用について>

      組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

    最近見た商品

    page top