すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜

品番 : EA949NU-204

品名 : M2 x10mm 皿頭小ねじ(真鍮/85本)

仕様

頭形状(+)皿頭サイズM2×10
ピッチ(並目)0.4十字穴の番号1
材質真鍮(ニッケルメッキ)入数85本
全ねじ
ケース入り
販売価格

815(税抜)/ 897円(税込)

カタログ価格

815円(税抜)/897円(税込)

在庫数

最新在庫: 4

(2026/07/04 08:00現在)

更新
商品入数85販売単位CS
カタログページ1276ページ
数量:

この商品には、30点のバリエーションがあります。

    バリエーション一覧
    EA949NU-200 M2 x 4mm 皿頭小ねじ(真鍮/110本)
    EA949NU-201 M2 x 5mm 皿頭小ねじ(真鍮/110本)
    EA949NU-202 M2 x 6mm 皿頭小ねじ(真鍮/105本)
    EA949NU-203 M2 x 8mm 皿頭小ねじ(真鍮/100本)
    EA949NU-204 M2 x10mm 皿頭小ねじ(真鍮/85本)
    EA949NU-206 M2 x15mm 皿頭小ねじ(真鍮/65本)
    EA949NU-230 M2.3x 4mm 皿頭小ねじ(真鍮/80本)
    EA949NU-231 M2.3x 5mm 皿頭小ねじ(真鍮/80本)
    EA949NU-232 M2.3x 6mm 皿頭小ねじ(真鍮/80本)
    EA949NU-233 M2.3x 8mm 皿頭小ねじ(真鍮/75本)
    EA949NU-234 M2.3x12mm 皿頭小ねじ(真鍮/60本)
    EA949NU-260 M2.6x 4mm 皿頭小ねじ(真鍮/75本)
    EA949NU-261 M2.6x 5mm 皿頭小ねじ(真鍮/75本)
    EA949NU-262 M2.6x 6mm 皿頭小ねじ(真鍮/70本)
    EA949NU-263 M2.6x 8mm 皿頭小ねじ(真鍮/60本)
    EA949NU-264 M2.6x10mm 皿頭小ねじ(真鍮/55本)
    EA949NU-265 M2.6x12mm 皿頭小ねじ(真鍮/50本)
    EA949NU-266 M2.6x15mm 皿頭小ねじ(真鍮/40本)
    EA949NU-267 M2.6x20mm 皿頭小ねじ(真鍮/35本)
    EA949NU-300 M3 x 4mm 皿頭小ねじ(真鍮/85本)
    EA949NU-301 M3 x 5mm 皿頭小ねじ(真鍮/85本)
    EA949NU-302 M3 x 6mm 皿頭小ねじ(真鍮/85本)
    EA949NU-303 M3 x 8mm 皿頭小ねじ(真鍮/80本)
    EA949NU-304 M3 x10mm 皿頭小ねじ(真鍮/70本)
    EA949NU-400 M4 x 5mm 皿頭小ねじ(真鍮/40本)
    EA949NU-401 M4 x 6mm 皿頭小ねじ(真鍮/45本)
    EA949NU-402 M4 x 8mm 皿頭小ねじ(真鍮/45本)
    EA949NU-403 M4 x10mm 皿頭小ねじ(真鍮/40本)
    EA949NU-404 M4 x12mm 皿頭小ねじ(真鍮/35本)
    EA949NU-405 M4 x15mm 皿頭小ねじ(真鍮/28本)
    ウェブカタログ画像
    画像は代表画像です。
    ※入数:85本
    • 画像は代表画像です。\n※入数:85本
    • ※品番により入数、サイズが異なります。
    • ねじ系列表
    • メッキの種類

    資料

    図面
    1. PDF
    • エスコ便利カタログ1276ページ
    • エスコ便利カタログ1277ページ

    ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

    • エスコラベル
      <商品について>

      取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

    • <サイズについて>

      表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

    • <カラーについて>

      掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

    • <重量物の別途費用について>

      組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

    page top