すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜

品番 : EA949NZ-315A

品名 : M3x15mm 皿頭小ねじ(チタン/8本)

仕様

(+)皿頭
全ねじ
材質チタンサイズM3×15mm
ピッチ0.5入数8個
チタンは耐食性に優れ、軽くて強い特性を持っています。純チタンは比重4.51で、鋼の50%、ステンレス鋼の約60%という軽さです。耐食性ではステンレス鋼や銅合金に比べ、多くの場合に優れ、特に海水中では白金に匹敵する耐食性を示します。
チタンの用途は「軽さ・耐食性」に優れていることから、航空・宇宙・火力・原子力・建築・土木・海洋開発・自動車・化学・精密機器(非磁性)・医療・食品(無毒性・生体適合性)等の幅広い分野で使われています。
並目ねじ
販売価格

505(税抜)/ 556円(税込)

カタログ価格

505円(税抜)/556円(税込)

在庫数

最新在庫: 2

(2026/07/02 19:24現在)

更新
商品入数8販売単位
カタログページ1277ページ
数量:

この商品には、25点のバリエーションがあります。

    バリエーション一覧
    EA949NZ-306A M3x 6mm 皿頭小ねじ(チタン/8本)
    EA949NZ-308A M3x 8mm 皿頭小ねじ(チタン/8本)
    EA949NZ-310A M3x10mm 皿頭小ねじ(チタン/8本)
    EA949NZ-312A M3x12mm 皿頭小ねじ(チタン/8本)
    EA949NZ-315A M3x15mm 皿頭小ねじ(チタン/8本)
    EA949NZ-320A M3x20mm 皿頭小ねじ(チタン/8本)
    EA949NZ-325A M3x25mm 皿頭小ねじ(チタン/8本)
    EA949NZ-406A M4x 6mm 皿頭小ねじ(チタン/8本)
    EA949NZ-408A M4x 8mm 皿頭小ねじ(チタン/8本)
    EA949NZ-410A M4x10mm 皿頭小ねじ(チタン/8本)
    EA949NZ-412A M4x12mm 皿頭小ねじ(チタン/8本)
    EA949NZ-415A M4x15mm 皿頭小ねじ(チタン/8本)
    EA949NZ-420A M4x20mm 皿頭小ねじ(チタン/8本)
    EA949NZ-425A M4x25mm 皿頭小ねじ(チタン/8本)
    EA949NZ-508A M5x 8mm 皿頭小ねじ(チタン/4本)
    EA949NZ-510A M5x10mm 皿頭小ねじ(チタン/4本)
    EA949NZ-512A M5x12mm 皿頭小ねじ(チタン/4本)
    EA949NZ-515A M5x15mm 皿頭小ねじ(チタン/4本)
    EA949NZ-520A M5x20mm 皿頭小ねじ(チタン/4本)
    EA949NZ-525A M5x25mm 皿頭小ねじ(チタン/4本)
    EA949NZ-610A M6x10mm 皿頭小ねじ(チタン/4本)
    EA949NZ-612A M6x12mm 皿頭小ねじ(チタン/4本)
    EA949NZ-615A M6x15mm 皿頭小ねじ(チタン/4本)
    EA949NZ-620A M6x20mm 皿頭小ねじ(チタン/4本)
    EA949NZ-625A M6x25mm 皿頭小ねじ(チタン/4本)
    ウェブカタログ画像
    • ※品番により入数、サイズが異なります。
    • ねじ系列表
    • エスコ便利カタログ1276ページ
    • エスコ便利カタログ1277ページ

    ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

    • エスコラベル
      <商品について>

      取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

    • <サイズについて>

      表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

    • <カラーについて>

      掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

    • <重量物の別途費用について>

      組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

    page top