すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜

品番 : EA949PA-312

品名 : 12mm 穴用スナップリング(ステンレス製/11個)

取扱中止になりました。代替品情報はございません。

仕様

材質ステンレス適合穴径12mm
入数11個
販売価格

780(税抜)/ 858円(税込)

カタログ価格

780円(税抜)/858円(税込)

在庫数

最新在庫: 0

(2025/08/03 06:51現在)

更新
商品入数11販売単位pk
数量:

この商品には、18点のバリエーションがあります。

    バリエーション一覧
    EA949PA-306 6mm 穴用スナップリング(ステンレス製/15個)
    EA949PA-308 8mm 穴用スナップリング(ステンレス製/15個)
    EA949PA-309 9mm 穴用スナップリング(ステンレス製/13個)
    EA949PA-310 10mm 穴用スナップリング(ステンレス製/12個)
    EA949PA-311 11mm 穴用スナップリング(ステンレス製/12個)
    EA949PA-312 12mm 穴用スナップリング(ステンレス製/11個)
    EA949PA-313 13mm 穴用スナップリング(ステンレス製/11個)
    EA949PA-314 14mm 穴用スナップリング(ステンレス製/11個)
    EA949PA-315 15mm 穴用スナップリング(ステンレス製/11個)
    EA949PA-316 16mm 穴用スナップリング(ステンレス製/10個)
    EA949PA-317 17mm 穴用スナップリング(ステンレス製/9個)
    EA949PA-318 18mm 穴用スナップリング(ステンレス製/9個)
    EA949PA-319 19mm 穴用スナップリング(ステンレス製/8個)
    EA949PA-320 20mm 穴用スナップリング(ステンレス製/8個)
    EA949PA-321 21mm 穴用スナップリング(ステンレス製/7個)
    EA949PA-322 22mm 穴用スナップリング(ステンレス製/7個)
    EA949PA-323 23mm 穴用スナップリング(ステンレス製/6個)
    EA949PA-324 24mm 穴用スナップリング(ステンレス製/6個)
    ウェブカタログ画像
    • ※品番により入数、サイズが異なります。

    資料

    仕様
    1. PDF

    ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

    • エスコラベル
      <商品について>

      取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

    • <サイズについて>

      表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

    • <カラーについて>

      掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

    • <重量物の別途費用について>

      組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

    最近見た商品

    page top