すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜 円

品番 : EA903A-31

品名 : 1.39m はしご兼用脚立(ワイドステップ/伸縮脚)

仕様

メーカーアルインコ(ALINCO)型番GUD120X
天板高さ(m)0.96~1.39はしご全長(m)2.05~2.95
段数4折りたたみサイズ(W)×(D)×(H)mm481×169×1039
設置寸法(W)×(D)mm481~558×760~1027重量(kg)8.6
天板サイズ234×160mm最大使用荷重100㎏
踏みざん幅60mm有効高さ(m)0.66~1.09
使用角度75°
アルミ合金製
伸縮幅435mmの調整を立ったままできるという進化とステップ幅60mmによる安心感を併せ持った新型脚立。
片手での上部操作で両脚同時のロングスライド調整が可能
アイコン
販売価格

46,100円(税抜)/ 50,710円(税込)

カタログ価格

46,100円(税抜)/50,710円(税込)

在庫数

最新在庫: 2

(2026/10/28 10:45現在)

更新
商品入数1販売単位台
カタログページ1764ページ
バリエーション一覧
EA903A-31 1.39m はしご兼用脚立(ワイドステップ/伸縮脚)
EA903A-32 1.69m はしご兼用脚立(ワイドステップ/伸縮脚)
EA903A-33 1.99m はしご兼用脚立(ワイドステップ/伸縮脚)
EA903A-34 2.28m はしご兼用脚立(ワイドステップ/伸縮脚)
その他関連
オプションEA903AZ-5 : φ85×85(H)mm 自在脚端具(脚立用)
ウェブカタログ画像
  • 片手での操作で両脚同時にスライド調整可能
  • 踏みざん幅

資料

図面
  1. PDF
メーカー取扱説明書
(日本語)
  1. PDF
  • エスコ便利カタログ1764ページ
  • エスコ便利カタログ1765ページ

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top