すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜

品番 : EA949PA-405

品名 : 5mm 軸用スナップリング(ステンレス製/20個)

仕様

材質ステンレス(SUS304)適合軸径5mm
入数20個
軸用スナップリング
販売価格

790(税抜)/ 869円(税込)

カタログ価格

790円(税抜)/869円(税込)

在庫数

最新在庫: 5

(2026/08/22 00:09現在)

更新
商品入数20販売単位pk
カタログページ1291ページ
数量:

この商品には、22点のバリエーションがあります。

    バリエーション一覧
    EA949PA-403 3.2mm 軸用スナップリング(ステンレス製/22個)
    EA949PA-404 4mm 軸用スナップリング(ステンレス製/21個)
    EA949PA-405 5mm 軸用スナップリング(ステンレス製/20個)
    EA949PA-406 6mm 軸用スナップリング(ステンレス製/19個)
    EA949PA-407 7mm 軸用スナップリング(ステンレス製/17個)
    EA949PA-408 8mm 軸用スナップリング(ステンレス製/16個)
    EA949PA-409 9mm 軸用スナップリング(ステンレス製/15個)
    EA949PA-410 10mm 軸用スナップリング(ステンレス製/12個)
    EA949PA-411 11mm 軸用スナップリング(ステンレス製/12個)
    EA949PA-412 12mm 軸用スナップリング(ステンレス製/11個)
    EA949PA-413 13mm 軸用スナップリング(ステンレス製/11個)
    EA949PA-414 14mm 軸用スナップリング(ステンレス製/10個)
    EA949PA-415 15mm 軸用スナップリング(ステンレス製/10個)
    EA949PA-416 16mm 軸用スナップリング(ステンレス製/9個)
    EA949PA-417 17mm 軸用スナップリング(ステンレス製/9個)
    EA949PA-418 18mm 軸用スナップリング(ステンレス製/8個)
    EA949PA-419 19mm 軸用スナップリング(ステンレス製/7個)
    EA949PA-420 20mm 軸用スナップリング(ステンレス製/7個)
    EA949PA-421 21mm 軸用スナップリング(ステンレス製/6個)
    EA949PA-422 22mm 軸用スナップリング(ステンレス製/6個)
    EA949PA-423 23mm 軸用スナップリング(ステンレス製/6個)
    EA949PA-424 24mm 軸用スナップリング(ステンレス製/5個)
    ウェブカタログ画像
    • ※品番により入数、サイズが異なります。
    • d3:4.5mm  t:0.4mm  b:0.7mm\na:1.4mm

    資料

    カタログ
    1. PDF
    • エスコ便利カタログ1290ページ
    • エスコ便利カタログ1291ページ

    ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

    • エスコラベル
      <商品について>

      取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

    • <サイズについて>

      表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

    • <カラーについて>

      掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

    • <重量物の別途費用について>

      組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

    page top