すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜

品番 : EA949PJ-114

品名 : 9-14mm スナップピン(25本)

仕様

適用径(mm)9~14入数25個
サイズ(mm)d1:2.5、d2:9~14、d3:2、d4:10
l1:50、l2:25
材質ばね鋼(亜鉛メッキ)
耐熱温度200℃まで重量3g
販売価格

185(税抜)/ 204円(税込)

カタログ価格

185円(税抜)/204円(税込)

在庫数

最新在庫: 28

(2026/03/25 19:01現在)

更新
商品入数25販売単位PK
カタログページ1294ページ
数量:

この商品には、7点のバリエーションがあります。

    バリエーション一覧
    EA949PJ-114 9-14mm スナップピン(25本)
    EA949PJ-116 10-16mm スナップピン(25本)
    EA949PJ-120 16-20mm スナップピン(10本)
    EA949PJ-128 20-28mm スナップピン(5本)
    EA949PJ-140 28-40mm スナップピン(5本)
    EA949PJ-145 28-45mm スナップピン(5本)
    EA949PJ-146 30-45mm スナップピン(5本)
    ウェブカタログ画像
    ※25個入
    • ※25個入
    • サイズ(mm)\nd1:2.5、d2:9-14、d3:2、d4:10、l1:50、l2:25

    資料

    カタログ
    1. PDF
    • エスコ便利カタログ1294ページ
    • エスコ便利カタログ1295ページ

    ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

    • エスコラベル
      <商品について>

      取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

    • <サイズについて>

      表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

    • <カラーについて>

      掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

    • <重量物の別途費用について>

      組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

    page top