すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜

品番 : EA949PJ-145

品名 : 28-45mm スナップピン(5本)

仕様

適用径(mm)28~45入数5個
サイズ(mm)d1:8.0、d2:28~45、d3:7、d4:30
l1:105、l2:50
材質ばね鋼(亜鉛メッキ)
耐熱温度200℃まで重量83g
販売価格

630(税抜)/ 693円(税込)

カタログ価格

630円(税抜)/693円(税込)

在庫数

最新在庫: 20

(2026/03/25 18:59現在)

更新
商品入数5販売単位PK
カタログページ1294ページ
数量:

この商品には、7点のバリエーションがあります。

    バリエーション一覧
    EA949PJ-114 9-14mm スナップピン(25本)
    EA949PJ-116 10-16mm スナップピン(25本)
    EA949PJ-120 16-20mm スナップピン(10本)
    EA949PJ-128 20-28mm スナップピン(5本)
    EA949PJ-140 28-40mm スナップピン(5本)
    EA949PJ-145 28-45mm スナップピン(5本)
    EA949PJ-146 30-45mm スナップピン(5本)
    ウェブカタログ画像
    ※5個入
    • ※5個入
    • サイズ(mm)\nd1:8、d2:28-45、d3:7、d4:30、l1:105、l2:50

    資料

    カタログ
    1. PDF
    • エスコ便利カタログ1294ページ
    • エスコ便利カタログ1295ページ

    ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

    • エスコラベル
      <商品について>

      取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

    • <サイズについて>

      表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

    • <カラーについて>

      掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

    • <重量物の別途費用について>

      組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

    最近見た商品

    page top