すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜

品番 : EA949PJ-63

品名 : 16-20mm スナップピン(ステンレス製/10本)

仕様

適用径(mm)16~20入数10個
サイズ(mm)d1:4.5、d2:16~20、d3:4、d4:20
l1:60、l2:30
材質ステンレス(SUS304)
重量16g
販売価格

920(税抜)/ 1,012円(税込)

カタログ価格

920円(税抜)/1,012円(税込)

在庫数

最新在庫: 10

(2026/04/29 18:11現在)

更新
商品入数10販売単位PK
カタログページ1294ページ
バリエーション一覧
EA949PJ-61 9-14mm スナップピン(ステンレス製/10本)
EA949PJ-62 10-16mm スナップピン(ステンレス製/10本)
EA949PJ-63 16-20mm スナップピン(ステンレス製/10本)
EA949PJ-64 20-28mm スナップピン(ステンレス製/5本)
EA949PJ-65 28-40mm スナップピン(ステンレス製/5本)
ウェブカタログ画像
※10個入
  • ※10個入
  • サイズ(mm)\nd1:4.5、d2:16-20、d3:4、d4:20、l1:60、l2:30
  • 世界のステンレス規格
  • ステンレス鋼(JIS G4303, G4304, G4305, G4306, G4307, G4308, G4309, G4313, G4314)

資料

カタログ
  1. PDF
  • エスコ便利カタログ1294ページ
  • エスコ便利カタログ1295ページ

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top