すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜 円

品番 : EA949S-24

品名 : M24/P 2.0 六角ナット 1種(細目/ステンレス/1個)

仕様

サイズM24入数1
材質ステンレス(SUSXM7)ピッチ2
六角対辺(mm)36
細目ねじ
販売価格

1,760円(税抜)/ 1,936円(税込)

カタログ価格

1,760円(税抜)/1,936円(税込)

在庫数

最新在庫: 8

(2026/10/25 23:27現在)

更新
商品入数1販売単位袋
カタログページ1252ページ
数量:

この商品には、15点のバリエーションがあります。

    バリエーション一覧
    EA949S-3 M 3/P0.35 六角ナット 1種(細目/ステンレス/6個)
    EA949S-4 M 4/P 0.5 六角ナット 1種(細目/ステンレス/6個)
    EA949S-5 M 5/P 0.5 六角ナット 1種(細目/ステンレス/4個)
    EA949S-6 M 6/P0.75 六角ナット 1種(細目/ステンレス/4個)
    EA949S-8 M 8/P 1.0 六角ナット 1種(細目/ステンレス/2個)
    EA949S-10 M10/P1.25 六角ナット 1種(細目/ステンレス/2個)
    EA949S-12 M12/P1.25 六角ナット 1種(細目/ステンレス/2個)
    EA949S-14 M14/P 1.5 六角ナット 1種(細目/ステンレス/1個)
    EA949S-16 M16/P 1.5 六角ナット 1種(細目/ステンレス/1個)
    EA949S-18 M18/P 1.5 六角ナット 1種(細目/ステンレス/1個)
    EA949S-20 M20/P 1.5 六角ナット 1種(細目/ステンレス/1個)
    EA949S-22 M22/P 1.5 六角ナット 1種(細目/ステンレス/1個)
    EA949S-24 M24/P 2.0 六角ナット 1種(細目/ステンレス/1個)
    EA949S-27 M27/P 2.0 六角ナット 1種(細目/ステンレス/1個)
    EA949S-30 M30/P 2.0 六角ナット 1種(細目/ステンレス/1個)
    ウェブカタログ画像
    • ねじ系列表
    • ※品番により入数・サイズが異なります。
    • エスコ便利カタログ1252ページ
    • エスコ便利カタログ1253ページ

    ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

    • エスコラベル
      <商品について>

      取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

    • <サイズについて>

      表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

    • <カラーについて>

      掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

    • <重量物の別途費用について>

      組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

    最近見た商品

    page top