すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜

品番 : EA949SD-410

品名 : M10 フランジナット(ステンレス製/セレート付/8個)

カタログ訂正

25/10/29 ●六角対辺…(誤)17mm (正)14mm (No.56、No.57 1115)

仕様

サイズM10ピッチ1.5
六角対辺14mm材質ステンレス(SUS304相当材)
入数8個
裏面にゆるみ止め効果を高める凹凸(セレート)付のフランジナット
並目ねじ
販売価格

705(税抜)/ 776円(税込)

カタログ価格

705円(税抜)/776円(税込)

在庫数

最新在庫: 12

(2026/04/04 16:22現在)

更新
商品入数8販売単位
カタログページ1253ページ
数量:

この商品には、7点のバリエーションがあります。

    バリエーション一覧
    EA949SD-403 M3 フランジナット(ステンレス製/セレート付/20個)
    EA949SD-404 M4 フランジナット(ステンレス製/セレート付/20個)
    EA949SD-405 M5 フランジナット(ステンレス製/セレート付/16個)
    EA949SD-406 M6 フランジナット(ステンレス製/セレート付/16個)
    EA949SD-408 M8 フランジナット(ステンレス製/セレート付/8個)
    EA949SD-410 M10 フランジナット(ステンレス製/セレート付/8個)
    EA949SD-412 M12 フランジナット(ステンレス製/セレート付/4個)
    ウェブカタログ画像
    ※品番によりサイズ、入数が異なります。
    画像はM6サイズです。
    • ※品番によりサイズ、入数が異なります。\n画像はM6サイズです。
    • ※-410:8個入り\n(画像はEA949SD-406です。)
    • ※セレート付きです。
    • ねじ系列表
    • ステンレス鋼(JIS G4303, G4304, G4305, G4306, G4307, G4308, G4309, G4313, G4314)
    • エスコ便利カタログ1252ページ
    • エスコ便利カタログ1253ページ

    ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

    • エスコラベル
      <商品について>

      取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

    • <サイズについて>

      表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

    • <カラーについて>

      掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

    • <重量物の別途費用について>

      組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

    page top