すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜

品番 : EA949SD-505

品名 : M5 袋ナット (ステンレス/12個)

仕様

材質ステンレス(SUS304相当材)サイズM5
ピッチ0.8入数12個
六角対辺(mm)8
日本製
並目ねじ
販売価格

395(税抜)/ 435円(税込)

カタログ価格

395円(税抜)/435円(税込)

在庫数

最新在庫: 50

(2026/05/31 01:29現在)

更新
商品入数12販売単位
カタログページ1253ページ
数量:

この商品には、10点のバリエーションがあります。

    バリエーション一覧
    EA949SD-503 M3 袋ナット (ステンレス/12個)
    EA949SD-504 M4 袋ナット (ステンレス/12個)
    EA949SD-505 M5 袋ナット (ステンレス/12個)
    EA949SD-506 M6 袋ナット (ステンレス/12個)
    EA949SD-508 M8 袋ナット (ステンレス/8個)
    EA949SD-510 M10 袋ナット (ステンレス/4個)
    EA949SD-512 M12 袋ナット (ステンレス/4個)
    EA949SD-516 M16 袋ナット (ステンレス/2個)
    EA949SD-520 M20 袋ナット (ステンレス/1個)
    EA949SD-524 M24 袋ナット (ステンレス/1個)
    ウェブカタログ画像
    ※品番によりサイズ・入数が異なります。
    画像はEA949SD-508です。
    • ※品番によりサイズ・入数が異なります。\n画像はEA949SD-508です。
    • ねじ系列表
    • 世界のステンレス規格
    • ステンレス鋼(JIS G4303, G4304, G4305, G4306, G4307, G4308, G4309, G4313, G4314)
    • ※-505:12個入り(画像はEA949SD-508です。)
    • エスコ便利カタログ1252ページ
    • エスコ便利カタログ1253ページ

    ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

    • エスコラベル
      <商品について>

      取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

    • <サイズについて>

      表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

    • <カラーについて>

      掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

    • <重量物の別途費用について>

      組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

    page top