すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜

品番 : EA949SD-604

品名 : M4 ゆるみ止めナット(ステンレス/4個)

仕様

材質ステンレス(SUS304相当材)サイズM4
ピッチ0.7入数4個
六角対辺(mm)7
並目ねじ
ナット上面に特殊バネを一体成型し、ゆるみを防止します。
U-ナット
販売価格

570(税抜)/ 627円(税込)

カタログ価格

570円(税抜)/627円(税込)

在庫数

最新在庫: 65

(2026/04/03 12:12現在)

更新
商品入数4販売単位
カタログページ1253ページ
数量:

この商品には、7点のバリエーションがあります。

    バリエーション一覧
    EA949SD-604 M4 ゆるみ止めナット(ステンレス/4個)
    EA949SD-605 M5 ゆるみ止めナット(ステンレス/4個)
    EA949SD-606 M6 ゆるみ止めナット(ステンレス/4個)
    EA949SD-608 M8 ゆるみ止めナット(ステンレス/2個)
    EA949SD-610 M10 ゆるみ止めナット(ステンレス/2個)
    EA949SD-612 M12 ゆるみ止めナット(ステンレス/2個)
    EA949SD-616 M16 ゆるみ止めナット(ステンレス/1個)
    ウェブカタログ画像
    ●入数:4個
    ※画像はEA949SD-606です。
    • ●入数:4個\n※画像はEA949SD-606です。
    • ねじ系列表
    • 世界のステンレス規格
    • ステンレス鋼(JIS G4303, G4304, G4305, G4306, G4307, G4308, G4309, G4313, G4314)

    資料

    図面
    1. PDF
    • エスコ便利カタログ1252ページ
    • エスコ便利カタログ1253ページ

    ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

    • エスコラベル
      <商品について>

      取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

    • <サイズについて>

      表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

    • <カラーについて>

      掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

    • <重量物の別途費用について>

      組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

    page top