すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜

品番 : EA949SJ-42

品名 : M4x16mm 鍋頭小ねじ(ステンレス製/75本)

仕様

材質ステンレス(SUS304J3)
並目ねじ
頭形状(+)ナベ頭サイズM4×16
ピッチ0.7入数75個
販売価格

455(税抜)/ 501円(税込)

カタログ価格

455円(税抜)/501円(税込)

在庫数

最新在庫: 6

(2025/12/15 23:11現在)

更新
商品入数75販売単位
カタログページ1325ページ
数量:

この商品には、19点のバリエーションがあります。

    バリエーション一覧
    EA949SJ-41 M4x10mm 鍋頭小ねじ(ステンレス製/100本)
    EA949SJ-42 M4x16mm 鍋頭小ねじ(ステンレス製/75本)
    EA949SJ-43 M4x20mm 鍋頭小ねじ(ステンレス製/60本)
    EA949SJ-44 M4x25mm 鍋頭小ねじ(ステンレス製/52本)
    EA949SJ-45 M4x30mm 鍋頭小ねじ(ステンレス製/45本)
    EA949SJ-46 M4x40mm 鍋頭小ねじ(ステンレス製/35本)
    EA949SJ-47 M4x50mm 鍋頭小ねじ(ステンレス製/25本)
    EA949SJ-51 M5x16mm 鍋頭小ねじ(ステンレス製/40本)
    EA949SJ-52 M5x20mm 鍋頭小ねじ(ステンレス製/30本)
    EA949SJ-53 M5x25mm 鍋頭小ねじ(ステンレス製/28本)
    EA949SJ-54 M5x30mm 鍋頭小ねじ(ステンレス製/25本)
    EA949SJ-55 M5x40mm 鍋頭小ねじ(ステンレス製/22本)
    EA949SJ-56 M5x50mm 鍋頭小ねじ(ステンレス製/17本)
    EA949SJ-61 M6x16mm 鍋頭小ねじ(ステンレス製/28本)
    EA949SJ-62 M6x20mm 鍋頭小ねじ(ステンレス製/25本)
    EA949SJ-63 M6x25mm 鍋頭小ねじ(ステンレス製/22本)
    EA949SJ-64 M6x30mm 鍋頭小ねじ(ステンレス製/19本)
    EA949SJ-65 M6x40mm 鍋頭小ねじ(ステンレス製/15本)
    EA949SJ-66 M6x50mm 鍋頭小ねじ(ステンレス製/12本)
    ウェブカタログ画像
    • ※品番により入数、サイズが異なります。
    • ねじ系列表

    資料

    仕様
    1. PDF
    • エスコ便利カタログ1324ページ
    • エスコ便利カタログ1325ページ

    ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

    • エスコラベル
      <商品について>

      取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

    • <サイズについて>

      表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

    • <カラーについて>

      掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

    • <重量物の別途費用について>

      組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

    page top