すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜

品番 : EA949SL-4

品名 : M4 ワッシャー付ねじナットセット(ステンレス製)

仕様

<セット内容>サイズ(入数):
M4×10(170)
M4×12(150)
M4×16(120)
M4×20(100)
M4×25(48)
M4ナット(500)
材質ナベ小ねじ本体・ナット:ステンレス(SUSXM7)
丸座・SW:ステンレス(SUS304相当)
頭形状(+)ナベ頭ケースサイズ207×145×40mm
付属品平ワッシャー、スプリングワッシャー総重量1.75kg
ピッチ0.7
並目ねじ
追加説明●重量…1.75kg(2008/4/16)
販売価格

10,400(税抜)/ 11,440円(税込)

カタログ価格

10,400円(税抜)/11,440円(税込)

在庫数

最新在庫: 9

(2025/09/06 06:03現在)

更新
商品入数1販売単位
カタログページ1321ページ

代替品

EA949AD-101
  • 品番

    EA949AD-101

  • コメント

    M4 ナベ頭ステンレスセット

ウェブカタログ画像
  • ねじ系列表
  • 世界のステンレス規格
  • ステンレス鋼(JIS G4303, G4304, G4305, G4306, G4307, G4308, G4309, G4313, G4314)
  • エスコ便利カタログ1320ページ
  • エスコ便利カタログ1321ページ

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top