すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜

品番 : EA949SN-10

品名 : M10x1.50mm 小型六角ナット 1種(SUS/2個)

仕様

サイズM10ピッチ1.5
入数2個材質ステンレス(SUS304相当)
六角対辺(mm)14
並目ねじ
1種
販売価格

415(税抜)/ 457円(税込)

カタログ価格

415円(税抜)/457円(税込)

在庫数

最新在庫: 12

(2026/03/31 09:45現在)

更新
商品入数2販売単位
カタログページ1252ページ
バリエーション一覧
EA949SN-8 M 8x1.25mm 小型六角ナット 1種(SUS/2個)
EA949SN-10 M10x1.50mm 小型六角ナット 1種(SUS/2個)
EA949SN-12 M12x1.75mm 小型六角ナット 1種(SUS/2個)
ウェブカタログ画像
入数2個
  • 入数2個
  • ねじ系列表
  • 六角ナットの形状別分類
  • 世界のステンレス規格
  • ステンレス鋼(JIS G4303, G4304, G4305, G4306, G4307, G4308, G4309, G4313, G4314)
  • エスコ便利カタログ1252ページ
  • エスコ便利カタログ1253ページ

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top