すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜 円

品番 : EA949SX-23

品名 : M8x65mm ハンガーボルト(クロメート/10本)

仕様

サイズM8材質鉄(クロメート)
入数10本全長(mm)65
取り外し部分の必需品
粗目の木ネジ部を木にネジ込み、表面に出るミリネジを使って相手の雌ネジと合わせます。
こたつの脚などのように取り付け、取り外し部分に便利です。
販売価格

685円(税抜)/ 754円(税込)

カタログ価格

685円(税抜)/754円(税込)

在庫数

最新在庫: 10

(2026/10/26 00:22現在)

更新
商品入数10販売単位袋
カタログページ1287ページ
数量:

この商品には、13点のバリエーションがあります。

    バリエーション一覧
    EA949SX-11 M6x25mm ハンガーボルト(クロメート/10本)
    EA949SX-12 M6x30mm ハンガーボルト(クロメート/10本)
    EA949SX-13 M6x40mm ハンガーボルト(クロメート/10本)
    EA949SX-14 M6x50mm ハンガーボルト(クロメート/10本)
    EA949SX-15 M6x60mm ハンガーボルト(クロメート/10本)
    EA949SX-16 M6x70mm ハンガーボルト(クロメート/10本)
    EA949SX-17 M6x90mm ハンガーボルト(クロメート/10本)
    EA949SX-21 M8x50mm ハンガーボルト(クロメート/10本)
    EA949SX-22 M8x60mm ハンガーボルト(クロメート/10本)
    EA949SX-23 M8x65mm ハンガーボルト(クロメート/10本)
    EA949SX-24 M8x70mm ハンガーボルト(クロメート/10本)
    EA949SX-25 M8x80mm ハンガーボルト(クロメート/10本)
    EA949SX-26 M8x90mm ハンガーボルト(クロメート/10本)
    ウェブカタログ画像
    ※10本入
    • ※10本入
    • 入数10本
    • エスコ便利カタログ1286ページ
    • エスコ便利カタログ1287ページ

    ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

    • エスコラベル
      <商品について>

      取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

    • <サイズについて>

      表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

    • <カラーについて>

      掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

    • <重量物の別途費用について>

      組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

    page top