すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜 円

品番 : EA949SX-6

品名 : M 8x 90mm ハンガーボルト(ステンレス)

仕様

サイズM8×90材質ステンレス(SUS304)
入数1
半分が木ねじ、半分がボルトになっているねじです。
販売価格

480円(税抜)/ 528円(税込)

カタログ価格

480円(税抜)/528円(税込)

在庫数

最新在庫: 10

(2026/11/05 14:44現在)

更新
商品入数1販売単位袋
カタログページ1287ページ
数量:

この商品には、7点のバリエーションがあります。

    バリエーション一覧
    EA949SX-1 M 8x 50mm ハンガーボルト(ステンレス)
    EA949SX-2 M 8x 60mm ハンガーボルト(ステンレス)
    EA949SX-3 M 8x 65mm ハンガーボルト(ステンレス)
    EA949SX-4 M 8x 70mm ハンガーボルト(ステンレス)
    EA949SX-5 M 8x 75mm ハンガーボルト(ステンレス)
    EA949SX-6 M 8x 90mm ハンガーボルト(ステンレス)
    EA949SX-7 M 8x100mm ハンガーボルト(ステンレス)
    ウェブカタログ画像
    • エスコ便利カタログ1286ページ
    • エスコ便利カタログ1287ページ

    ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

    • エスコラベル
      <商品について>

      取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

    • <サイズについて>

      表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

    • <カラーについて>

      掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

    • <重量物の別途費用について>

      組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

    最近見た商品

    page top