すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜 円

品番 : EA949TC-32

品名 : M3x 8mm/ T6 TORXスリムヘッドスクリュー(8個)

仕様

メーカーサイマコーポレーション商品名310スリム 6ロブ
サイズM3×8ピッチ0.6(並目)
ドライブT6材質鉄(ニッケルメッキ)
入数8個
締付け後の頭部出っ張りがありません。
薄板締結で皿ねじの使用できない箇所に最適
RoHS対応品
追加説明●スリムヘッドスクリューは従来のキャップスクリューよりも頭部高さを低くしたねじです。今まで気になっていた頭部の出っ張りをなくし、フラットでスマートなねじ締結を提供します。
●薄板締結で皿ネジの使用できない箇所に最適です。
●材質:鉄  ●表面処理:ニッケル ●表面硬度:HV400min

販売価格

350円(税抜)/ 385円(税込)

カタログ価格

350円(税抜)/385円(税込)

在庫数

最新在庫: 22

(2026/10/26 02:51現在)

更新
商品入数8販売単位pk
カタログページ1265ページ
数量:

この商品には、10点のバリエーションがあります。

    代替品

    EA949TD-32
    • 品番

      EA949TD-32

    • コメント

      同 ステンレス製

    バリエーション一覧
    EA949TC-31 M3x 6mm/ T6 TORXスリムヘッドスクリュー(8個)
    EA949TC-32 M3x 8mm/ T6 TORXスリムヘッドスクリュー(8個)
    EA949TC-33 M3x10mm/ T6 TORXスリムヘッドスクリュー(8個)
    EA949TC-41 M4x 6mm/ T8 TORXスリムヘッドスクリュー(8個)
    EA949TC-42 M4x 8mm/ T8 TORXスリムヘッドスクリュー(8個)
    EA949TC-43 M4x10mm/ T8 TORXスリムヘッドスクリュー(8個)
    EA949TC-51 M5x 8mm/T10 TORXスリムヘッドスクリュー(8個)
    EA949TC-52 M5x10mm/T10 TORXスリムヘッドスクリュー(8個)
    EA949TC-53 M5x12mm/T10 TORXスリムヘッドスクリュー(8個)
    EA949TC-54 M5x16mm/T10 TORXスリムヘッドスクリュー(8個)
    ウェブカタログ画像
    ※画像は代表画像です
    • ※画像は代表画像です
    • ねじ系列表
    • ねじの寸法図

    資料

    カタログ
    1. PDF
    仕様
    1. PDF
    • エスコ便利カタログ1264ページ
    • エスコ便利カタログ1265ページ

    ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

    • エスコラベル
      <商品について>

      取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

    • <サイズについて>

      表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

    • <カラーについて>

      掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

    • <重量物の別途費用について>

      組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

    page top