すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜

品番 : EA949TE-520

品名 : M5x20mm ナベ頭小ねじ(ステンレス/黒色/8本)

仕様

サイズM5×20ピッチ0.8
材質ステンレス(SUS XM-7)
(SSブラック仕上げ)(※)
入数8
並目ねじ
全ねじ
(+)ナベ頭
RoHS対応品
(※)SSブラック仕上げについて:
ステンレスを酸化させることで黒色に着色する表面処理です。メッキのように製品の表面上から着色層を載せるものではなく、素地の表面そのものを化学反応させて着色層にします。そのため、基本的にはメッキのように寸法変化を気にする必要がなく、マイクロネジや精密部品等の着色にも向いています。
販売価格

240(税抜)/ 264円(税込)

カタログ価格

240円(税抜)/264円(税込)

在庫数

最新在庫: 10

(2026/03/24 01:48現在)

更新
商品入数8販売単位
カタログページ1274ページ
数量:

この商品には、30点のバリエーションがあります。

    バリエーション一覧
    EA949TE-304 M3x 4mm ナベ頭小ねじ(ステンレス/黒色/30本)
    EA949TE-305 M3x 5mm ナベ頭小ねじ(ステンレス/黒色/30本)
    EA949TE-306 M3x 6mm ナベ頭小ねじ(ステンレス/黒色/30本)
    EA949TE-308 M3x 8mm ナベ頭小ねじ(ステンレス/黒色/30本)
    EA949TE-310 M3x10mm ナベ頭小ねじ(ステンレス/黒色/24本)
    EA949TE-312 M3x12mm ナベ頭小ねじ(ステンレス/黒色/24本)
    EA949TE-315 M3x15mm ナベ頭小ねじ(ステンレス/黒色/20本)
    EA949TE-320 M3x20mm ナベ頭小ねじ(ステンレス/黒色/20本)
    EA949TE-405 M4x 5mm ナベ頭小ねじ(ステンレス/黒色/20本)
    EA949TE-406 M4x 6mm ナベ頭小ねじ(ステンレス/黒色/20本)
    EA949TE-408 M4x 8mm ナベ頭小ねじ(ステンレス/黒色/20本)
    EA949TE-410 M4x10mm ナベ頭小ねじ(ステンレス/黒色/16本)
    EA949TE-412 M4x12mm ナベ頭小ねじ(ステンレス/黒色/16本)
    EA949TE-415 M4x15mm ナベ頭小ねじ(ステンレス/黒色/16本)
    EA949TE-420 M4x20mm ナベ頭小ねじ(ステンレス/黒色/12本)
    EA949TE-425 M4x25mm ナベ頭小ねじ(ステンレス/黒色/12本)
    EA949TE-506 M5x 6mm ナベ頭小ねじ(ステンレス/黒色/12本)
    EA949TE-508 M5x 8mm ナベ頭小ねじ(ステンレス/黒色/12本)
    EA949TE-510 M5x10mm ナベ頭小ねじ(ステンレス/黒色/12本)
    EA949TE-512 M5x12mm ナベ頭小ねじ(ステンレス/黒色/10本)
    EA949TE-515 M5x15mm ナベ頭小ねじ(ステンレス/黒色/10本)
    EA949TE-520 M5x20mm ナベ頭小ねじ(ステンレス/黒色/8本)
    EA949TE-525 M5x25mm ナベ頭小ねじ(ステンレス/黒色/8本)
    EA949TE-608 M6x 8mm ナベ頭小ねじ(ステンレス/黒色/8本)
    EA949TE-610 M6x10mm ナベ頭小ねじ(ステンレス/黒色/8本)
    EA949TE-612 M6x12mm ナベ頭小ねじ(ステンレス/黒色/8本)
    EA949TE-615 M6x15mm ナベ頭小ねじ(ステンレス/黒色/8本)
    EA949TE-620 M6x20mm ナベ頭小ねじ(ステンレス/黒色/6本)
    EA949TE-625 M6x25mm ナベ頭小ねじ(ステンレス/黒色/6本)
    EA949TE-630 M6x30mm ナベ頭小ねじ(ステンレス/黒色/6本)
    ウェブカタログ画像
    ※画像は代表画像です。
    入数:8本
    • ※画像は代表画像です。\n入数:8本
    • ※品番により入数、サイズが異なります。
    • ねじ系列表
    • エスコ便利カタログ1274ページ
    • エスコ便利カタログ1275ページ

    ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

    • エスコラベル
      <商品について>

      取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

    • <サイズについて>

      表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

    • <カラーについて>

      掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

    • <重量物の別途費用について>

      組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

    page top