すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜

品番 : EA949TF-410

品名 : M4x10mm 皿頭小ねじ(ステンレス/黒色/18本)

仕様

材質ステンレス(SUS XM-7)(SSブラックメッキ)
並目ねじ
全ねじ
(+)皿頭
サイズM4×10ピッチ0.7
入数18
販売価格

220(税抜)/ 242円(税込)

カタログ価格

220円(税抜)/242円(税込)

在庫数

最新在庫: 49

(2026/03/26 00:06現在)

更新
商品入数18販売単位
カタログページ1273ページ
数量:

この商品には、27点のバリエーションがあります。

    バリエーション一覧
    EA949TF-304 M3x 4mm 皿頭小ねじ(ステンレス/黒色/30本)
    EA949TF-305 M3x 5mm 皿頭小ねじ(ステンレス/黒色/30本)
    EA949TF-306 M3x 6mm 皿頭小ねじ(ステンレス/黒色/30本)
    EA949TF-308 M3x 8mm 皿頭小ねじ(ステンレス/黒色/30本)
    EA949TF-310 M3x10mm 皿頭小ねじ(ステンレス/黒色/30本)
    EA949TF-312 M3x12mm 皿頭小ねじ(ステンレス/黒色/30本)
    EA949TF-315 M3x15mm 皿頭小ねじ(ステンレス/黒色/24本)
    EA949TF-320 M3x20mm 皿頭小ねじ(ステンレス/黒色/20本)
    EA949TF-405 M4x 5mm 皿頭小ねじ(ステンレス/黒色/18本)
    EA949TF-406 M4x 6mm 皿頭小ねじ(ステンレス/黒色/18本)
    EA949TF-408 M4x 8mm 皿頭小ねじ(ステンレス/黒色/18本)
    EA949TF-410 M4x10mm 皿頭小ねじ(ステンレス/黒色/18本)
    EA949TF-412 M4x12mm 皿頭小ねじ(ステンレス/黒色/18本)
    EA949TF-415 M4x15mm 皿頭小ねじ(ステンレス/黒色/16本)
    EA949TF-420 M4x20mm 皿頭小ねじ(ステンレス/黒色/12本)
    EA949TF-425 M4x25mm 皿頭小ねじ(ステンレス/黒色/12本)
    EA949TF-508 M5x 8mm 皿頭小ねじ(ステンレス/黒色/12本)
    EA949TF-510 M5x10mm 皿頭小ねじ(ステンレス/黒色/12本)
    EA949TF-512 M5x12mm 皿頭小ねじ(ステンレス/黒色/12本)
    EA949TF-515 M5x15mm 皿頭小ねじ(ステンレス/黒色/12本)
    EA949TF-520 M5x20mm 皿頭小ねじ(ステンレス/黒色/10本)
    EA949TF-525 M5x25mm 皿頭小ねじ(ステンレス/黒色/8本)
    EA949TF-612 M6x12mm 皿頭小ねじ(ステンレス/黒色/8本)
    EA949TF-615 M6x15mm 皿頭小ねじ(ステンレス/黒色/8本)
    EA949TF-620 M6x20mm 皿頭小ねじ(ステンレス/黒色/8本)
    EA949TF-625 M6x25mm 皿頭小ねじ(ステンレス/黒色/8本)
    EA949TF-630 M6x30mm 皿頭小ねじ(ステンレス/黒色/6本)
    ウェブカタログ画像
    • ※品番により入数、サイズが異なります。
    • ねじ系列表
    • エスコ便利カタログ1272ページ
    • エスコ便利カタログ1273ページ

    ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

    • エスコラベル
      <商品について>

      取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

    • <サイズについて>

      表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

    • <カラーについて>

      掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

    • <重量物の別途費用について>

      組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

    page top