すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜

品番 : EA949TG-420

品名 : M4x20mm トラス頭小ねじ(ステンレス/黒色/12本)

仕様

サイズM4×20ピッチ0.7
十字穴の番号2頭部径9.4mm
頭部高さ2.5mm材質ステンレス(SUS XM-7)
(SSブラックメッキ)
入数12
並目ねじ
全ねじ
(+)トラス頭小ねじ
販売価格

240(税抜)/ 264円(税込)

カタログ価格

240円(税抜)/264円(税込)

在庫数

最新在庫: 37

(2026/03/26 00:50現在)

更新
商品入数12販売単位
カタログページ1275ページ
数量:

この商品には、28点のバリエーションがあります。

    バリエーション一覧
    EA949TG-304 M3x 4mm トラス頭小ねじ(ステンレス/黒色/24本)
    EA949TG-305 M3x 5mm トラス頭小ねじ(ステンレス/黒色/24本)
    EA949TG-306 M3x 6mm トラス頭小ねじ(ステンレス/黒色/24本)
    EA949TG-308 M3x 8mm トラス頭小ねじ(ステンレス/黒色/24本)
    EA949TG-310 M3x10mm トラス頭小ねじ(ステンレス/黒色/24本)
    EA949TG-312 M3x12mm トラス頭小ねじ(ステンレス/黒色/24本)
    EA949TG-405 M4x 5mm トラス頭小ねじ(ステンレス/黒色/12本)
    EA949TG-406 M4x 6mm トラス頭小ねじ(ステンレス/黒色/16本)
    EA949TG-408 M4x 8mm トラス頭小ねじ(ステンレス/黒色/16本)
    EA949TG-410 M4x10mm トラス頭小ねじ(ステンレス/黒色/16本)
    EA949TG-412 M4x12mm トラス頭小ねじ(ステンレス/黒色/12本)
    EA949TG-415 M4x15mm トラス頭小ねじ(ステンレス/黒色/12本)
    EA949TG-420 M4x20mm トラス頭小ねじ(ステンレス/黒色/12本)
    EA949TG-425 M4x25mm トラス頭小ねじ(ステンレス/黒色/10本)
    EA949TG-506 M5x 6mm トラス頭小ねじ(ステンレス/黒色/8本)
    EA949TG-508 M5x 8mm トラス頭小ねじ(ステンレス/黒色/8本)
    EA949TG-510 M5x10mm トラス頭小ねじ(ステンレス/黒色/8本)
    EA949TG-512 M5x12mm トラス頭小ねじ(ステンレス/黒色/8本)
    EA949TG-515 M5x15mm トラス頭小ねじ(ステンレス/黒色/8本)
    EA949TG-520 M5x20mm トラス頭小ねじ(ステンレス/黒色/8本)
    EA949TG-525 M5x25mm トラス頭小ねじ(ステンレス/黒色/8本)
    EA949TG-608 M6x 8mm トラス頭小ねじ(ステンレス/黒色/8本)
    EA949TG-610 M6x10mm トラス頭小ねじ(ステンレス/黒色/8本)
    EA949TG-612 M6x12mm トラス頭小ねじ(ステンレス/黒色/8本)
    EA949TG-615 M6x15mm トラス頭小ねじ(ステンレス/黒色/8本)
    EA949TG-620 M6x20mm トラス頭小ねじ(ステンレス/黒色/8本)
    EA949TG-625 M6x25mm トラス頭小ねじ(ステンレス/黒色/8本)
    EA949TG-630 M6x30mm トラス頭小ねじ(ステンレス/黒色/8本)
    ウェブカタログ画像
    入数:12個
    • 入数:12個
    • ※品番により入数、サイズが異なります。
    • ねじ系列表

    資料

    図面
    1. PDF
    • エスコ便利カタログ1274ページ
    • エスコ便利カタログ1275ページ

    ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

    • エスコラベル
      <商品について>

      取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

    • <サイズについて>

      表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

    • <カラーについて>

      掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

    • <重量物の別途費用について>

      組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

    page top