すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜 円

品番 : EA949TT-2

品名 : 手すり用コーチねじ

仕様

メーカーTOTO型番T110D15
サイズφ6×70mm材質ステンレス
入数4本
座金4個付き
固定箇所1カ所分
販売価格

870円(税抜)/ 957円(税込)

カタログ価格

870円(税抜)/957円(税込)

在庫数

最新在庫: 1

(2026/10/25 23:39現在)

更新
商品入数4販売単位St
カタログページ1347ページ
その他関連
本体EA951EL-561 : 700x700mm ステンレス製手すり(P型/腰掛便器用)
本体EA951EL-562 : 600x550mm ステンレス製手すり(小便器用)
本体EA951EL-563 : 800x740mm ステンレス製手すり(P型/壁掛洗面器用
ウェブカタログ画像
4本入り
  • 4本入り
  • 手すり用下地別取付部品例

資料

図面
  1. PDF
  • エスコ便利カタログ1346ページ
  • エスコ便利カタログ1347ページ

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

最近見た商品

page top