すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜

品番 : EA949VB-12CA

品名 : M12-1.25 [メトリック]リコイルキット(極細目)

仕様

メーカーRECOIL(リコイル)型番38120-2
商品名トレードシリーズサイズM12-1.25(極細)
材質ステンレス(SUS304)セット内容リコイル(10個)、挿入工具、パイロットタップ、マグネット式タング折取工具
ケースサイズ195×85×30(H)mm
別途タップホルダーを使用ください。
パイロットタップとは、損傷しためねじを修理する際に、ドリルを使用する事なくオーバーサイズのタップを立てることができます。また、元のねじがガイドの役目を果たしますので角度誤差も生じません。
マグネット式タング折取工具とは、工具先端(マグネット付)をタングに当て、工具の頭部をハンマーで軽くたたくと、ノッチのところで簡単に折り取れます。また、折り取ったタングがマグネットに付きすぐに取り出せるので、タングが確実に折れていることが確認できます。
下穴サイズはねじサイズ+0.3mmのドリルを使用してください。
販売価格

15,400(税抜)/ 16,940円(税込)

カタログ価格

15,400円(税抜)/16,940円(税込)

在庫数

最新在庫: 1

(2026/08/22 00:23現在)

更新
商品入数1販売単位St
カタログページ0352ページ
バリエーション一覧
EA949VB-10CA M10-1.0 [メトリック]リコイルキット(極細目)
EA949VB-12CA M12-1.25 [メトリック]リコイルキット(極細目)
EA949VB-14CA M14-1.25 [メトリック]リコイルキット(極細目)
EA949VB-18CA M18-1.5 [メトリック]リコイルキット(スパークプラグ)
ウェブカタログ画像

資料

仕様
  1. PDF
  • エスコ便利カタログ352ページ
  • エスコ便利カタログ353ページ

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

最近見た商品

page top