すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜

品番 : EA949VB-14BA

品名 : M14-1.5 [メトリック]リコイルキット(細目)

仕様

メーカーRECOIL(リコイル)型番37143
商品名トレードシリーズ材質ステンレス(SUS304)
サイズM14-1.5(細目)セット内容リコイル(6個)、挿入工具、パイロットタップ
別途タップホルダーを使用ください。
パイロットタップとは、損傷しためねじを修理する際に、ドリルを使用する事なくオーバーサイズのタップを立てることができます。また、元のねじがガイドの役目を果たしますので角度誤差も生じません。
ケースサイズ195×85×30(H)mm
下穴サイズはねじサイズ+0.3mmのドリルを使用してください。
販売価格

18,000(税抜)/ 19,800円(税込)

カタログ価格

18,000円(税抜)/19,800円(税込)

在庫数

最新在庫: 1

(2026/08/31 11:30現在)

更新
商品入数1販売単位St
カタログページ0352ページ
数量:

この商品には、6点のバリエーションがあります。

    バリエーション一覧
    EA949VB-6A M6-1.0 [メトリック]リコイルキット(並目)
    EA949VB-8A M8-1.25 [メトリック]リコイルキット(並目)
    EA949VB-10A M10-1.5 [メトリック]リコイルキット(並目)
    EA949VB-10BA M10-1.25 [メトリック]リコイルキット(細目)
    EA949VB-12BA M12-1.5 [メトリック]リコイルキット(細目)
    EA949VB-14BA M14-1.5 [メトリック]リコイルキット(細目)
    ウェブカタログ画像

    資料

    仕様
    1. PDF
    • エスコ便利カタログ352ページ
    • エスコ便利カタログ353ページ

    ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

    • エスコラベル
      <商品について>

      取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

    • <サイズについて>

      表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

    • <カラーについて>

      掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

    • <重量物の別途費用について>

      組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

    page top