すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜 円

品番 : EA949VC-16A

品名 : M16-1.5・-2.0 リコイルインサートネジ挿入工具

仕様

メーカーRECOIL(リコイル)型番50500-0
サイズ(メトリック)M16-1.5・2.0サイズ(UNC)5/8”-11
サイズ(UNF)5/8”サイズ(CUMMINS HEAD BOLT)11/16”-16
下穴サイズメトリック:16.3mm
UNC:16.5mm
CUMMINS HEAD BOLT:18mm
リコイルを挿入する際に使用して下さい。
カラーを調整することにより、1Dから3Dまでにインサートを挿入することができます。
※カラーの調整が不適切な場合、タングが滑ってインサートを正しく挿入することができませんのでご注意下さい。
リコイルタップ差込穴付き
<使用方法>
・インサートを工具にセットした時、インサートが圧縮された状態の時、挿入工具先端の溝の中ほどにタングがくるように調整します。
・挿入工具をタングの折り取りに使用する場合、インサート挿入工具を持ち上げて90度回転させてから先端をタングにあて、下方向に叩いて下さい。
※この工具はロックタイプインサートの挿入には適していません
※この工具は他社製のインサートの挿入には適していません
※その他資料「下穴サイズ比較表」をご確認ください。
販売価格

4,440円(税抜)/ 4,884円(税込)

カタログ価格

4,440円(税抜)/4,884円(税込)

在庫数

最新在庫: 2

(2026/10/26 00:39現在)

更新
商品入数1販売単位個
カタログページ0353ページ
数量:

この商品には、14点のバリエーションがあります。

    バリエーション一覧
    EA949VC-3A M3-0.5 リコイルインサートネジ挿入工具
    EA949VC-4A M4-0.7 リコイルインサートネジ挿入工具
    EA949VC-4.5A #10-24・3/16 リコイルインサートネジ挿入工具
    EA949VC-5A M5-0.8 リコイルインサートネジ挿入工具
    EA949VC-6A M6-1.0 リコイルインサートネジ挿入工具
    EA949VC-7A M7-1.0 リコイルインサートネジ挿入工具
    EA949VC-8A M8-1.0・-1.25 リコイルインサートネジ挿入工具
    EA949VC-10A M9-1.0・1.25/M10-1.5 リコイルインサートネジ挿入工具
    EA949VC-10BA M10-1.0・1.25 リコイルインサートネジ挿入工具
    EA949VC-11A M11-1.0・1.25・1.5 リコイルインサートネジ挿入工具
    EA949VC-12A M12/M13 全ピッチ リコイルインサートネジ挿入工具
    EA949VC-14A M14-1.5・-2.0/M15 リコイルインサートネジ挿入工具
    EA949VC-14CA M14-1.25 リコイルインサートネジ挿入工具
    EA949VC-16A M16-1.5・-2.0 リコイルインサートネジ挿入工具
    ウェブカタログ画像
    ※画像は代表画像です。
    • ※画像は代表画像です。
    • インサートを工具にセットした時、インサートが圧縮された状態の時、挿入工具先端の溝の中ほどにタングがくるように調整します。

    資料

    その他資料
    1. PDF
    • エスコ便利カタログ352ページ
    • エスコ便利カタログ353ページ

    ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

    • エスコラベル
      <商品について>

      取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

    • <サイズについて>

      表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

    • <カラーについて>

      掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

    • <重量物の別途費用について>

      組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

    page top