すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜 円

品番 : EA949VD-14S

品名 : M14-2.0x14mm リコイルインサートネジ(並目/5個)

仕様

メーカーRECOIL(リコイル)型番25142
商品名リコイルパケット材質ステンレス(SUS304)
サイズM14-2.0全長14mm
重量35g入数5個
下穴サイズはねじサイズ+0.3mmのドリルを使用してください。
※インサートねじの全長表記は使用時の有効長です。未使用時の全長はやや短くなります。
販売価格

1,360円(税抜)/ 1,496円(税込)

カタログ価格

1,360円(税抜)/1,496円(税込)

在庫数

最新在庫: 1

(2026/10/25 22:46現在)

更新
商品入数5販売単位袋
カタログページ0352ページ
数量:

この商品には、32点のバリエーションがあります。

    バリエーション一覧
    EA949VD-3S M3-0.5x3mm リコイルインサートネジ(並目/10コ)
    EA949VD-3M M3-0.5x4.5mm リコイルインサートネジ(並目/10コ)
    EA949VD-3L M3-0.5x6mm リコイルインサートネジ(並目/10コ)
    EA949VD-4S M4-0.7x4mm リコイルインサートネジ(並目/10コ)
    EA949VD-4M M4-0.7x6mm リコイルインサートネジ(並目/10コ)
    EA949VD-4L M4-0.7x8mm リコイルインサートネジ(並目/10コ)
    EA949VD-5S M5-0.8x5mm リコイルインサートネジ(並目/10コ)
    EA949VD-5M M5-0.8x7.5mm リコイルインサートネジ(並目/10コ)
    EA949VD-5L M5-0.8x10mm リコイルインサートネジ(並目/10コ)
    EA949VD-6S M6-1.0x6mm リコイルインサートネジ(並目/10コ)
    EA949VD-6M M6-1.0x9mm リコイルインサートネジ(並目/10コ)
    EA949VD-6L M6-1.0x12mm リコイルインサートネジ(並目/10コ)
    EA949VD-7S M7-1.0x7mm リコイルインサートネジ(並目/10コ)
    EA949VD-7M M7-1.0x10.5mmリコイルインサートネジ(並目/10コ)
    EA949VD-7LA M7-1.0x14mm リコイルインサートネジ(並目/10コ)
    EA949VD-8S M8-1.25x8mm リコイルインサートネジ(並目/10コ)
    EA949VD-8M M8-1.25x12mm リコイルインサートネジ(並目/10コ)
    EA949VD-8L M8-1.25x16mm リコイルインサートネジ(並目/10コ)
    EA949VD-10S M10-1.5x10mm リコイルインサートネジ(並目/10コ)
    EA949VD-10M M10-1.5x15mm リコイルインサートネジ(並目/10コ)
    EA949VD-10L M10-1.5x20mm リコイルインサートネジ(並目/10コ)
    EA949VD-12S M12-1.75x12mm リコイルインサートネジ(並目/10コ)
    EA949VD-12M M12-1.75x18mm リコイルインサートネジ(並目/10コ)
    EA949VD-12L M12-1.75x24mm リコイルインサートネジ(並目/10コ)
    EA949VD-14S M14-2.0x14mm リコイルインサートネジ(並目/5個)
    EA949VD-14M M14-2.0x21mm リコイルインサートネジ(並目/5個)
    EA949VD-14L M14-2.0x28mm リコイルインサートネジ(並目/5個)
    EA949VD-16S M16-2.0x16mm リコイルインサートネジ(並目/5コ)
    EA949VD-16M M16-2.0x24mm リコイルインサートネジ(並目/5コ)
    EA949VD-16L M16-2.0x32mm リコイルインサートネジ(並目/5コ)
    EA949VD-18M M18-2.5x27mm リコイルインサートネジ(並目/5個)
    EA949VD-20M M20-2.5x30mm リコイルインサートネジ(並目/5個)
    ウェブカタログ画像

    資料

    RoHS
    1. PDF
    SDS日本語
    1. PDF
    • エスコ便利カタログ352ページ
    • エスコ便利カタログ353ページ

    ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

    • エスコラベル
      <商品について>

      取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

    • <サイズについて>

      表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

    • <カラーについて>

      掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

    • <重量物の別途費用について>

      組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

    page top