すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜

品番 : EA949VF-18M

品名 : M18- 1.5x 27mm リコイルインサートネジ(極細目/5個)

仕様

メーカーRECOIL(リコイル)型番28183
商品名リコイルパケット材質ステンレス(SUS304)
サイズM18-1.50(極細目)全長27mm
重量49g入数5個
下穴サイズはねじサイズ+0.3mmのドリルを使用してください。
※インサートねじの全長表記は使用時の有効長です。未使用時の全長はやや短くなります。
販売価格

2,830(税抜)/ 3,113円(税込)

カタログ価格

2,830円(税抜)/3,113円(税込)

在庫数

最新在庫: 2

(2026/03/25 23:34現在)

更新
商品入数5販売単位
カタログページ0352ページ
数量:

この商品には、8点のバリエーションがあります。

    バリエーション一覧
    EA949VF-10S M10-1.0x10mm リコイルインサートネジ(極細目/10コ)
    EA949VF-10M M10-1.0x15mm リコイルインサートネジ(極細目/10コ)
    EA949VF-12S M12-1.25x12mm リコイルインサートネジ(極細目/10コ)
    EA949VF-12M M12-1.25x18mm リコイルインサートネジ(極細目/10コ)
    EA949VF-12L M12-1.25x24mm リコイルインサートネジ(極細目/10コ)
    EA949VF-14M M14-1.25x 21mm リコイルインサートネジ(極細目/5個)
    EA949VF-18M M18- 1.5x 27mm リコイルインサートネジ(極細目/5個)
    EA949VF-20M M20- 1.5x 30mm リコイルインサートネジ(極細目/5個)
    ウェブカタログ画像
    • 世界のステンレス規格
    • ステンレス鋼(JIS G4303, G4304, G4305, G4306, G4307, G4308, G4309, G4313, G4314)

    資料

    RoHS
    1. PDF
    SDS英語
    1. PDF
    • エスコ便利カタログ352ページ
    • エスコ便利カタログ353ページ

    ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

    • エスコラベル
      <商品について>

      取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

    • <サイズについて>

      表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

    • <カラーについて>

      掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

    • <重量物の別途費用について>

      組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

    page top