すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜

品番 : EA949VF-18MS

品名 : M18- 1.5x 7mm リコイルインサートネジ(極細目/5個)

取扱中止になりました。代替品情報はございません。

仕様

メーカーRECOIL(リコイル)型番28189
商品名リコイルパケット材質ステンレス(SUS304)
サイズM18-1.5(スパークプラグ)全長7mm
重量18g入数5個
下穴サイズはねじサイズ+0.3mmのドリルを使用してください。
※インサートねじの全長表記は使用時の有効長です。未使用時の全長はやや短くなります。
販売価格

2,270(税抜)/ 2,497円(税込)

カタログ価格

2,270円(税抜)/2,497円(税込)

在庫数

最新在庫: 0

(2025/12/17 06:36現在)

更新
商品入数5販売単位
カタログページ0358ページ
バリエーション一覧
EA949VF-14SS M14-1.25x 8.4mm リコイルインサートネジ(極細目/5個)
EA949VF-14MS M14-1.25x12.4mm リコイルインサートネジ(極細目/5個)
EA949VF-14LS M14-1.25x16.4mm リコイルインサートネジ(極細目/5個)
EA949VF-18MS M18- 1.5x 7mm リコイルインサートネジ(極細目/5個)
ウェブカタログ画像
  • 世界のステンレス規格
  • ステンレス鋼(JIS G4303, G4304, G4305, G4306, G4307, G4308, G4309, G4313, G4314)

資料

RoHS
  1. PDF
SDS日本語
  1. PDF
  • エスコ便利カタログ358ページ
  • エスコ便利カタログ359ページ

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top