すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜 円

品番 : EA949VH-15

品名 : 5/16"-24 [UNF]リコイルインサートねじ(10コ)

仕様

メーカーRECOIL(リコイル)型番24053
商品名リコイルパケット材質ステンレス(SUS304)
サイズ5/16”-24全長12mm
下穴サイズ8.2mm入数10個
※インサートねじの全長表記は使用時の有効長です。未使用時の全長はやや短くなります。
販売価格

1,090円(税抜)/ 1,199円(税込)

カタログ価格

1,090円(税抜)/1,199円(税込)

在庫数

最新在庫: 4

(2026/10/26 00:34現在)

更新
商品入数10販売単位袋
カタログページ0352ページ
数量:

この商品には、9点のバリエーションがあります。

    バリエーション一覧
    EA949VH-11 # 8- 36 [UNF]リコイルインサートねじ(10コ)
    EA949VH-12 #10- 32 [UNF]リコイルインサートねじ(10コ)
    EA949VH-13 #12- 28 [UNF]リコイルインサートねじ(10コ)
    EA949VH-14 1/4"-28 [UNF]リコイルインサートねじ(10コ)
    EA949VH-15 5/16"-24 [UNF]リコイルインサートねじ(10コ)
    EA949VH-16 3/8"-24 [UNF]リコイルインサートねじ(10コ)
    EA949VH-17 7/16"-20 [UNF]リコイルインサートねじ(10コ)
    EA949VH-18 1/2"-20 [UNF]リコイルインサートねじ(10コ)
    EA949VH-19 5/8"-18 [UNF]リコイルインサートねじ(5コ)
    ウェブカタログ画像
    ※画像は代表画像です。
    • ※画像は代表画像です。

    資料

    カタログ
    1. PDF
    仕様
    1. PDF
    • エスコ便利カタログ352ページ
    • エスコ便利カタログ353ページ

    ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

    • エスコラベル
      <商品について>

      取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

    • <サイズについて>

      表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

    • <カラーについて>

      掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

    • <重量物の別途費用について>

      組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

    page top