すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜

品番 : EA949VM-4

品名 : M4-0.7 リコイルインサートネジタング折取工具

取扱中止になりました。代替品情報をご参照ください。

仕様

メーカーRECOIL(リコイル)型番59121
サイズM4-0.7重量70.0g
材質スチール
スプリング式になっているため押すだけで簡単にタングを折り取ることが出来ます。
スプリングの反発力でタングを折り取ります。
工具先端をタングにあて、端からピンが勢いよく飛び出してタングを折り取ります。
生産ラインでのタング折り取りに適しています。
販売価格

18,000(税抜)/ 19,800円(税込)

カタログ価格

18,000円(税抜)/19,800円(税込)

在庫数

最新在庫: 0

(2026/08/22 00:34現在)

更新
商品入数1販売単位
数量:

この商品には、7点のバリエーションがあります。

    代替品

    EA949VL-4
    • 品番

      EA949VL-4

    • コメント

      仕様をご確認ください。

    バリエーション一覧
    EA949VM-3 M3-0.5 リコイルインサートネジタング折取工具
    EA949VM-4 M4-0.7 リコイルインサートネジタング折取工具
    EA949VM-5 M5-0.8 リコイルインサートネジタング折取工具
    EA949VM-6 M6-1.0 リコイルインサートネジタング折取工具
    EA949VM-7 #5/16-18 リコイルインサートネジタング折取工具
    EA949VM-10 M8・M10・M11 リコイルインサートネジタング折取工具
    EA949VM-12 M12-1.75 リコイルインサートネジタング折取工具
    ウェブカタログ画像
    ※画像はEA949VM-6です。
    • ※画像はEA949VM-6です。

    資料

    RoHS
    1. PDF
    SDS日本語
    1. PDF

    ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

    • エスコラベル
      <商品について>

      取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

    • <サイズについて>

      表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

    • <カラーについて>

      掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

    • <重量物の別途費用について>

      組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

    page top