すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜

品番 : EA949WG-12

品名 : M12 スプリングワッシャー(30個)

仕様

材質鉄(ユニクロメッキ)M12
内径×外径×厚み(mm)12.2×21.5×3.0入数30個
販売価格

255(税抜)/ 281円(税込)

カタログ価格

255円(税抜)/281円(税込)

在庫数

最新在庫: 33

(2025/07/03 19:19現在)

更新
商品入数30販売単位
カタログページ1308ページ
数量:

この商品には、6点のバリエーションがあります。

    バリエーション一覧
    EA949WG-4 M 4 スプリングワッシャー(250個)
    EA949WG-5 M 5 スプリングワッシャー(200個)
    EA949WG-6 M 6 スプリングワッシャー(120個)
    EA949WG-8 M 8 スプリングワッシャー(80個)
    EA949WG-10 M10 スプリングワッシャー(45個)
    EA949WG-12 M12 スプリングワッシャー(30個)
    ウェブカタログ画像
    • ※品番により入数、サイズが異なります。
    • メッキの種類

    資料

    仕様
    1. PDF
    その他資料
    1. PDF
    • エスコ便利カタログ1308ページ
    • エスコ便利カタログ1309ページ

    ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

    • エスコラベル
      <商品について>

      取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

    • <サイズについて>

      表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

    • <カラーについて>

      掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

    • <重量物の別途費用について>

      組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

    page top