すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜

品番 : EA440AA-15

品名 : 150x150x25mm A型ブラケット(ユニクロメッキ)

仕様

メーカーアカギ型番A10655-0010
用途横走り配管用のプレスタイプ三角ブラケットサイズ150×150×25mm
厚み2.6mm穴数2×2
穴サイズ11×60(L)mm材質スチール(ユニクロメッキ)
使用ボルトW3/8”・M10許容静荷重200kg
2辺共通のため、右向き、左向きを柔軟に対応できます。
販売価格

1,320(税抜)/ 1,452円(税込)

カタログ価格

1,320円(税抜)/1,452円(税込)

在庫数

最新在庫: 4

(2026/08/31 16:19現在)

更新
商品入数1販売単位
カタログページ1121ページ
バリエーション一覧
EA440AA-15 150x150x25mm A型ブラケット(ユニクロメッキ)
EA440AA-20 200x200x25mm A型ブラケット(ユニクロメッキ)
EA440AA-25 250x250x30mm A型ブラケット(ユニクロメッキ)
EA440AA-30 300x300x40mm A型ブラケット(ユニクロメッキ)
EA440AA-40 400x400x50mm A型ブラケット(ユニクロメッキ)
ウェブカタログ画像

資料

図面
  1. PDF
仕様
  1. PDF
  • エスコ便利カタログ1120ページ
  • エスコ便利カタログ1121ページ

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top