すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜

品番 : EA949WG-22

品名 : M22 スプリングワッシャー(5個)

仕様

材質鉄(ユニクロメッキ)M22
内径×外径×厚み(mm)22.5×37.7×5.6入数5個
販売価格

650(税抜)/ 715円(税込)

カタログ価格

650円(税抜)/715円(税込)

在庫数

最新在庫: 15

(2026/03/25 23:41現在)

更新
商品入数5販売単位
カタログページ1258ページ
数量:

この商品には、6点のバリエーションがあります。

    バリエーション一覧
    EA949WG-16 M16 スプリングワッシャー(5個)
    EA949WG-18 M18 スプリングワッシャー(5個)
    EA949WG-20 M20 スプリングワッシャー(5個)
    EA949WG-22 M22 スプリングワッシャー(5個)
    EA949WG-24 M24 スプリングワッシャー(5個)
    EA949WG-30 M30 スプリングワッシャー(5個)
    ウェブカタログ画像
    • ※品番により入数、サイズが異なります。
    • メッキの種類

    資料

    仕様
    1. PDF
    その他資料
    1. PDF
    • エスコ便利カタログ1258ページ
    • エスコ便利カタログ1259ページ

    ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

    • エスコラベル
      <商品について>

      取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

    • <サイズについて>

      表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

    • <カラーについて>

      掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

    • <重量物の別途費用について>

      組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

    page top