すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜

品番 : EA949WN-53

品名 : 5.4x 9.0x2.2mm ゆるみ止ワッシャー(ステンレス/5個)

仕様

材質ステンレス(SUS316L相当)内径5.4mm
外径9.0mm厚み2.2mm
入数5セット
振動や衝撃によるボルトのゆるみに耐えます。
販売価格

2,590(税抜)/ 2,849円(税込)

カタログ価格

2,590円(税抜)/2,849円(税込)

在庫数

最新在庫: 30

(2026/08/22 00:34現在)

更新
商品入数5販売単位
カタログページ1257ページ
数量:

この商品には、12点のバリエーションがあります。

    バリエーション一覧
    EA949WN-51 3.4x 7.0x2.2mm ゆるみ止ワッシャー(ステンレス/5個)
    EA949WN-52 4.4x 7.6x2.2mm ゆるみ止ワッシャー(ステンレス/5個)
    EA949WN-53 5.4x 9.0x2.2mm ゆるみ止ワッシャー(ステンレス/5個)
    EA949WN-54 6.5x10.8x2.2mm ゆるみ止ワッシャー(ステンレス/5個)
    EA949WN-55 8.7x13.5x2.2mm ゆるみ止ワッシャー(ステンレス/5個)
    EA949WN-56 10.7x16.6x2.2mm ゆるみ止ワッシャー(ステンレス/5個)
    EA949WN-57 13.0x19.5x2.2mm ゆるみ止ワッシャー(ステンレス/5個)
    EA949WN-58 15.2x23.0x2.2mm ゆるみ止ワッシャー(ステンレス/2個)
    EA949WN-59 17.0x25.4x3.2mm ゆるみ止ワッシャー(ステンレス/2個)
    EA949WN-60 19.5x29.0x3.2mm ゆるみ止ワッシャー(ステンレス/2個)
    EA949WN-61 21.4x30.7x3.2mm ゆるみ止ワッシャー(ステンレス/2個)
    EA949WN-62 23.4x34.5x3.2mm ゆるみ止ワッシャー(ステンレス/2個)
    ウェブカタログ画像
    • ※品番により入数、サイズが異なります。

    資料

    仕様
    1. PDF
    その他資料
    1. PDF
    • エスコ便利カタログ1256ページ
    • エスコ便利カタログ1257ページ

    ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

    • エスコラベル
      <商品について>

      取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

    • <サイズについて>

      表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

    • <カラーについて>

      掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

    • <重量物の別途費用について>

      組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

    page top