すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜

品番 : EA949WS-8

品名 : M8 スプリングワッシャー(150個)

仕様

材質鉄(クロメートメッキ)M8
内径×外径×厚み(mm)8.2×15.4×2.0入数150個
販売価格

705(税抜)/ 776円(税込)

カタログ価格

705円(税抜)/776円(税込)

在庫数

最新在庫: 17

(2026/03/26 00:53現在)

更新
商品入数150販売単位pk
カタログページ1257ページ
数量:

この商品には、7点のバリエーションがあります。

    バリエーション一覧
    EA949WS-3 M3 スプリングワッシャー(800個)
    EA949WS-4 M4 スプリングワッシャー(600個)
    EA949WS-5 M5 スプリングワッシャー(500個)
    EA949WS-6 M6 スプリングワッシャー(300個)
    EA949WS-8 M8 スプリングワッシャー(150個)
    EA949WS-10 M10 スプリングワッシャー(100個)
    EA949WS-12 M12 スプリングワッシャー(50個)
    ウェブカタログ画像
    • ※品番により入数、サイズが異なります。
    • メッキの種類

    資料

    その他資料
    1. PDF
    • エスコ便利カタログ1256ページ
    • エスコ便利カタログ1257ページ

    ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

    • エスコラベル
      <商品について>

      取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

    • <サイズについて>

      表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

    • <カラーについて>

      掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

    • <重量物の別途費用について>

      組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

    page top