すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜 円

品番 : EA949WT

品名 : M10-M20 ハイテンションワッシャーセット

仕様

材質S45Cケースサイズ207×145×40mm
<セット内容>
呼(入数)/内径×外径×厚み(mm):

M10(30)/10×22×3.2
M12(25)/13×26×3.2
M14(20)/15×30×3.2
M16(15)/17×32×4.5
M18(10)/19×36×4.5
M20(10)/21×40×4.5
高力ワッシャーの為、高いトルク値で締め付けの時に使用します。
販売価格

5,070円(税抜)/ 5,577円(税込)

カタログ価格

5,070円(税抜)/5,577円(税込)

在庫数

最新在庫: 9

(2026/11/06 00:26現在)

更新
商品入数1販売単位組
カタログページ1255ページ
ウェブカタログ画像

資料

その他資料
  1. PDF
  • エスコ便利カタログ1254ページ
  • エスコ便利カタログ1255ページ

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top