すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜 円

品番 : EA949XA-32

品名 : M3x20.0mm 六角雄ねじスペーサ(ナイロン/10個)

仕様

頭対辺5.6mmサイズ本体:20mm
雄ねじ:6mm
使用可能なナットM3×0.5材質ナイロン66
カラーナチュラル入数10個
販売価格

330円(税抜)/ 363円(税込)

カタログ価格

330円(税抜)/363円(税込)

在庫数

最新在庫: 10

(2026/10/26 00:23現在)

更新
商品入数10販売単位PK
カタログページ1278ページ
数量:

この商品には、22点のバリエーションがあります。

    バリエーション一覧
    EA949XA-5 M3x 6.0mm 六角雄ねじスペーサ(ナイロン/100個)
    EA949XA-6 M3x 8.0mm 六角雄ねじスペーサ(ナイロン/100個)
    EA949XA-7 M3x10.0mm 六角雄ねじスペーサ(ナイロン/100個)
    EA949XA-8 M3x12.7mm 六角雄ねじスペーサ(ナイロン/100個)
    EA949XA-9 M3x15.0mm 六角雄ねじスペーサ(ナイロン/100個)
    EA949XA-10 M3x17.0mm 六角雄ねじスペーサ(ナイロン/100個)
    EA949XA-11 M3x18.0mm 六角雄ねじスペーサ(ナイロン/100個)
    EA949XA-12 M3x20.0mm 六角雄ねじスペーサ(ナイロン/100個)
    EA949XA-13 M3x22.0mm 六角雄ねじスペーサ(ナイロン/100個)
    EA949XA-14 M3x25.0mm 六角雄ねじスペーサ(ナイロン/100個)
    EA949XA-15 M3x30.0mm 六角雄ねじスペーサ(ナイロン/100個)
    EA949XA-25 M3x 6.0mm 六角雄ねじスペーサ(ナイロン/10個)
    EA949XA-26 M3x 8.0mm 六角雄ねじスペーサ(ナイロン/10個)
    EA949XA-27 M3x10.0mm 六角雄ねじスペーサ(ナイロン/10個)
    EA949XA-28 M3x12.7mm 六角雄ねじスペーサ(ナイロン/10個)
    EA949XA-29 M3x15.0mm 六角雄ねじスペーサ(ナイロン/10個)
    EA949XA-30 M3x17.0mm 六角雄ねじスペーサ(ナイロン/10個)
    EA949XA-31 M3x18.0mm 六角雄ねじスペーサ(ナイロン/10個)
    EA949XA-32 M3x20.0mm 六角雄ねじスペーサ(ナイロン/10個)
    EA949XA-33 M3x22.0mm 六角雄ねじスペーサ(ナイロン/10個)
    EA949XA-34 M3x25.0mm 六角雄ねじスペーサ(ナイロン/10個)
    EA949XA-35 M3x30.0mm 六角雄ねじスペーサ(ナイロン/10個)
    ウェブカタログ画像
    ※画像は代表画像です
    ※10個入り
    • ※画像は代表画像です\n※10個入り
    • 単位:mm
    • エスコ便利カタログ1278ページ
    • エスコ便利カタログ1279ページ

    ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

    • エスコラベル
      <商品について>

      取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

    • <サイズについて>

      表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

    • <カラーについて>

      掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

    • <重量物の別途費用について>

      組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

    page top