すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜 円

品番 : EA949XB-25

品名 : M3x12.7mm 六角雌ねじスペーサ(ナイロン/10個)

仕様

頭対辺5.5mm全長12.7mm
使用可能なナットM3×0.5材質ナイロン66
カラーナチュラル入数10個
販売価格

245円(税抜)/ 270円(税込)

カタログ価格

245円(税抜)/270円(税込)

在庫数

最新在庫: 6

(2026/10/26 00:22現在)

更新
商品入数10販売単位PK
カタログページ1278ページ
数量:

この商品には、22点のバリエーションがあります。

    バリエーション一覧
    EA949XB-1 M3x 6.0mm 六角雌ねじスペーサ(ナイロン/100個)
    EA949XB-2 M3x 8.0mm 六角雌ねじスペーサ(ナイロン/100個)
    EA949XB-3 M3x10.0mm 六角雌ねじスペーサ(ナイロン/100個)
    EA949XB-4 M3x12.1mm 六角雌ねじスペーサ(ナイロン/100個)
    EA949XB-5 M3x12.7mm 六角雌ねじスペーサ(ナイロン/100個)
    EA949XB-6 M3x15.0mm 六角雌ねじスペーサ(ナイロン/100個)
    EA949XB-7 M3x18.0mm 六角雌ねじスペーサ(ナイロン/100個)
    EA949XB-8 M3x20.0mm 六角雌ねじスペーサ(ナイロン/100個)
    EA949XB-9 M3x22.0mm 六角雌ねじスペーサ(ナイロン/100個)
    EA949XB-10 M3x25.0mm 六角雌ねじスペーサ(ナイロン/100個)
    EA949XB-11 M3x30.0mm 六角雌ねじスペーサ(ナイロン/100個)
    EA949XB-21 M3x 6.0mm 六角雌ねじスペーサ(ナイロン/10個)
    EA949XB-22 M3x 8.0mm 六角雌ねじスペーサ(ナイロン/10個)
    EA949XB-23 M3x10.0mm 六角雌ねじスペーサ(ナイロン/10個)
    EA949XB-24 M3x12.1mm 六角雌ねじスペーサ(ナイロン/10個)
    EA949XB-25 M3x12.7mm 六角雌ねじスペーサ(ナイロン/10個)
    EA949XB-26 M3x15.0mm 六角雌ねじスペーサ(ナイロン/10個)
    EA949XB-27 M3x18.0mm 六角雌ねじスペーサ(ナイロン/10個)
    EA949XB-28 M3x20.0mm 六角雌ねじスペーサ(ナイロン/10個)
    EA949XB-29 M3x22.0mm 六角雌ねじスペーサ(ナイロン/10個)
    EA949XB-30 M3x25.0mm 六角雌ねじスペーサ(ナイロン/10個)
    EA949XB-31 M3x30.0mm 六角雌ねじスペーサ(ナイロン/10個)
    ウェブカタログ画像
    ※画像は代表画像です
    ※10個入り
    • ※画像は代表画像です\n※10個入り
    • 単位:mm
    • エスコ便利カタログ1278ページ
    • エスコ便利カタログ1279ページ

    ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

    • エスコラベル
      <商品について>

      取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

    • <サイズについて>

      表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

    • <カラーについて>

      掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

    • <重量物の別途費用について>

      組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

    page top