すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜

品番 : EA949YF

品名 : 8-15mm スナップリングセット(軸用・穴用)

仕様

<セット内容>軸径(入数):
8mm(80)
10mm(70)
11mm(50)
12mm(40)
14mm(30)
15mm(30)

穴径(入数):
9mm(70)
10mm(70)
11mm(50)
12mm(40)
13mm(40)
14mm(30)
15mm(25)
材質バネ鋼
ケースサイズ210×140×45mm総重量460g
販売価格

2,960(税抜)/ 3,256円(税込)

カタログ価格

2,960円(税抜)/3,256円(税込)

在庫数

最新在庫: 27

(2026/04/04 12:02現在)

更新
商品入数1販売単位St
カタログページ1290ページ
ウェブカタログ画像

資料

仕様
  1. PDF
  • エスコ便利カタログ1290ページ
  • エスコ便利カタログ1291ページ

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top