すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜

品番 : EA949YP-2

品名 : 1/16”-5/32”割りピンセット(ステンレス製)

仕様

<セット内容>7点サイズ(入数) 1/16”×1”(50)
 5/64”×1”(50)
 3/32”×1”(50)
 3/32”×1-1/2”(30)
 1/8”×1-1/4”(30)
 1/8”×1-1/2”(20)
 5/32”×1-1/2”(20)
材質ステンレス(SUS304)ケースサイズ218(W)×142(D)×50(H)mm
総重量約520g
販売価格

4,620(税抜)/ 5,082円(税込)

カタログ価格

4,620円(税抜)/5,082円(税込)

在庫数

最新在庫: 41

(2026/04/04 12:01現在)

更新
商品入数1販売単位St
カタログページ1293ページ
ウェブカタログ画像
  • 世界のステンレス規格
  • ステンレス鋼(JIS G4303, G4304, G4305, G4306, G4307, G4308, G4309, G4313, G4314)
  • エスコ便利カタログ1292ページ
  • エスコ便利カタログ1293ページ

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top