すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜

品番 : EA949ZD-112

品名 : M12 フランジナット(ナイロン製/20個)

取扱中止になりました。代替品情報はございません。

仕様

並目ねじ
材質ナイロン66ねじサイズ(d)M12×1.75mm
サイズD:28.0mm、H:14.4mm、s:18.7mmピッチ1.75
入数20個
販売価格

2,640(税抜)/ 2,904円(税込)

カタログ価格

2,640円(税抜)/2,904円(税込)

在庫数

最新在庫: 0

(2026/04/09 10:49現在)

更新
商品入数20販売単位
数量:

この商品には、8点のバリエーションがあります。

    バリエーション一覧
    EA949ZD-103 M3 フランジナット(ナイロン製/20個)
    EA949ZD-104 M4 フランジナット(ナイロン製/20個)
    EA949ZD-105 M5 フランジナット(ナイロン製/20個)
    EA949ZD-106 M6 フランジナット(ナイロン製/20個)
    EA949ZD-108 M8 フランジナット(ナイロン製/20個)
    EA949ZD-110 M10 フランジナット(ナイロン製/20個)
    EA949ZD-112 M12 フランジナット(ナイロン製/20個)
    EA949ZD-116 M16 フランジナット(ナイロン製/10個)
    ウェブカタログ画像
    ※サイズ詳細は、エスコ寸法図を参照下さい。
    • ※サイズ詳細は、エスコ寸法図を参照下さい。
    • ねじ系列表

    資料

    カタログ
    1. PDF

    ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

    • エスコラベル
      <商品について>

      取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

    • <サイズについて>

      表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

    • <カラーについて>

      掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

    • <重量物の別途費用について>

      組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

    page top