すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜

品番 : EA949ZE-64

品名 : M6x14mm フランジボルト2種(ユニクロ/10本)

仕様

サイズM6材質鉄(ユニクロメッキ)
入数10本全長(mm)14
並目ねじ
全ねじ
2種
ピッチ1
販売価格

160(税抜)/ 176円(税込)

カタログ価格

160円(税抜)/176円(税込)

在庫数

最新在庫: 1

(2026/03/26 14:31現在)

更新
商品入数10販売単位
カタログページ1248ページ
数量:

この商品には、30点のバリエーションがあります。

    バリエーション一覧
    EA949ZE-61 M6x 8mm フランジボルト2種(ユニクロ/10本)
    EA949ZE-62 M6x10mm フランジボルト2種(ユニクロ/10本)
    EA949ZE-63 M6x12mm フランジボルト2種(ユニクロ/10本)
    EA949ZE-64 M6x14mm フランジボルト2種(ユニクロ/10本)
    EA949ZE-65 M6x15mm フランジボルト2種(ユニクロ/10本)
    EA949ZE-66 M6x16mm フランジボルト2種(ユニクロ/10本)
    EA949ZE-67 M6x18mm フランジボルト2種(ユニクロ/10本)
    EA949ZE-68 M6x20mm フランジボルト2種(ユニクロ/10本)
    EA949ZE-69 M6x25mm フランジボルト2種(ユニクロ/10本)
    EA949ZE-70 M6x30mm フランジボルト2種(ユニクロ/10本)
    EA949ZE-71 M6x35mm フランジボルト2種(ユニクロ/10本)
    EA949ZE-72 M6x40mm フランジボルト2種(ユニクロ/10本)
    EA949ZE-81 M8x12mm フランジボルト2種(ユニクロ/8本)
    EA949ZE-82 M8x14mm フランジボルト2種(ユニクロ/8本)
    EA949ZE-83 M8x15mm フランジボルト2種(ユニクロ/8本)
    EA949ZE-84 M8x16mm フランジボルト2種(ユニクロ/8本)
    EA949ZE-85 M8x18mm フランジボルト2種(ユニクロ/8本)
    EA949ZE-86 M8x20mm フランジボルト2種(ユニクロ/8本)
    EA949ZE-87 M8x25mm フランジボルト2種(ユニクロ/8本)
    EA949ZE-88 M8x30mm フランジボルト2種(ユニクロ/8本)
    EA949ZE-89 M8x35mm フランジボルト2種(ユニクロ/8本)
    EA949ZE-90 M8x40mm フランジボルト2種(ユニクロ/8本)
    EA949ZE-91 M8x50mm フランジボルト2種(ユニクロ/8本)
    EA949ZE-101 M10x16mm フランジボルト2種(ユニクロ/6本)
    EA949ZE-102 M10x20mm フランジボルト2種(ユニクロ/6本)
    EA949ZE-103 M10x25mm フランジボルト2種(ユニクロ/6本)
    EA949ZE-104 M10x30mm フランジボルト2種(ユニクロ/6本)
    EA949ZE-105 M10x35mm フランジボルト2種(ユニクロ/6本)
    EA949ZE-106 M10x40mm フランジボルト2種(ユニクロ/6本)
    EA949ZE-107 M10x50mm フランジボルト2種(ユニクロ/6本)
    ウェブカタログ画像
    ※10本入
    • ※10本入
    • ねじ系列表
    • メッキの種類
    • ※品番により入数、サイズが異なります。
    • エスコ便利カタログ1248ページ
    • エスコ便利カタログ1249ページ

    ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

    • エスコラベル
      <商品について>

      取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

    • <サイズについて>

      表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

    • <カラーについて>

      掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

    • <重量物の別途費用について>

      組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

    page top