すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜 円

品番 : EA949ZF-106

品名 : M10x40mm フランジボルト2種(ステンレス/4本)

仕様

サイズM10×40ピッチ1.5(並目)
頭対辺14mmフランジ径21mm
頭部高さ10mm材質ステンレス(SUSXM7)
入数4本
全ねじ
2種
販売価格

1,520円(税抜)/ 1,672円(税込)

カタログ価格

1,520円(税抜)/1,672円(税込)

在庫数

最新在庫: 9

(2026/11/06 00:29現在)

更新
商品入数4販売単位袋
カタログページ1248ページ
数量:

この商品には、49点のバリエーションがあります。

    バリエーション一覧
    EA949ZF-41 M4x 8mm フランジボルト2種(ステンレス/10本)
    EA949ZF-42 M4x12mm フランジボルト2種(ステンレス/10本)
    EA949ZF-43 M4x15mm フランジボルト2種(ステンレス/10本)
    EA949ZF-44 M4x16mm フランジボルト2種(ステンレス/10本)
    EA949ZF-45 M4x20mm フランジボルト2種(ステンレス/10本)
    EA949ZF-51 M5x 8mm フランジボルト2種(ステンレス/8本)
    EA949ZF-52 M5x10mm フランジボルト2種(ステンレス/8本)
    EA949ZF-53 M5x12mm フランジボルト2種(ステンレス/8本)
    EA949ZF-54 M5x15mm フランジボルト2種(ステンレス/8本)
    EA949ZF-55 M5x16mm フランジボルト2種(ステンレス/8本)
    EA949ZF-56 M5x18mm フランジボルト2種(ステンレス/8本)
    EA949ZF-57 M5x20mm フランジボルト2種(ステンレス/8本)
    EA949ZF-58 M5x25mm フランジボルト2種(ステンレス/8本)
    EA949ZF-59 M5x30mm フランジボルト2種(ステンレス/8本)
    EA949ZF-61 M6x10mm フランジボルト2種(ステンレス/6本)
    EA949ZF-62 M6x12mm フランジボルト2種(ステンレス/6本)
    EA949ZF-63 M6x15mm フランジボルト2種(ステンレス/6本)
    EA949ZF-64 M6x16mm フランジボルト2種(ステンレス/6本)
    EA949ZF-65 M6x18mm フランジボルト2種(ステンレス/6本)
    EA949ZF-66 M6x20mm フランジボルト2種(ステンレス/6本)
    EA949ZF-67 M6x25mm フランジボルト2種(ステンレス/6本)
    EA949ZF-68 M6x30mm フランジボルト2種(ステンレス/6本)
    EA949ZF-69 M6x35mm フランジボルト2種(ステンレス/6本)
    EA949ZF-70 M6x40mm フランジボルト2種(ステンレス/6本)
    EA949ZF-71 M6x45mm フランジボルト2種(ステンレス/6本)
    EA949ZF-72 M6x60mm フランジボルト2種(ステンレス/6本)
    EA949ZF-81 M8x10mm フランジボルト2種(ステンレス/4本)
    EA949ZF-82 M8x12mm フランジボルト2種(ステンレス/4本)
    EA949ZF-83 M8x15mm フランジボルト2種(ステンレス/4本)
    EA949ZF-84 M8x16mm フランジボルト2種(ステンレス/4本)
    EA949ZF-85 M8x20mm フランジボルト2種(ステンレス/4本)
    EA949ZF-86 M8x25mm フランジボルト2種(ステンレス/4本)
    EA949ZF-87 M8x30mm フランジボルト2種(ステンレス/4本)
    EA949ZF-88 M8x35mm フランジボルト2種(ステンレス/4本)
    EA949ZF-89 M8x40mm フランジボルト2種(ステンレス/4本)
    EA949ZF-90 M8x45mm フランジボルト2種(ステンレス/4本)
    EA949ZF-91 M8x50mm フランジボルト2種(ステンレス/4本)
    EA949ZF-101 M10x16mm フランジボルト2種(ステンレス/4本)
    EA949ZF-102 M10x20mm フランジボルト2種(ステンレス/4本)
    EA949ZF-103 M10x25mm フランジボルト2種(ステンレス/4本)
    EA949ZF-104 M10x30mm フランジボルト2種(ステンレス/4本)
    EA949ZF-105 M10x35mm フランジボルト2種(ステンレス/4本)
    EA949ZF-106 M10x40mm フランジボルト2種(ステンレス/4本)
    EA949ZF-107 M10x45mm フランジボルト2種(ステンレス/4本)
    EA949ZF-108 M10x50mm フランジボルト2種(ステンレス/4本)
    EA949ZF-121 M12x25mm フランジボルト2種(ステンレス/4本)
    EA949ZF-122 M12x30mm フランジボルト2種(ステンレス/4本)
    EA949ZF-123 M12x40mm フランジボルト2種(ステンレス/4本)
    EA949ZF-124 M12x50mm フランジボルト2種(ステンレス/4本)
    ウェブカタログ画像
    ※4本入り
    ※画像は代表画像です
    • ※4本入り\n※画像は代表画像です
    • ※画像は代表画像です\n※品番により入数、サイズが異なります
    • ねじ系列表

    資料

    図面
    1. PDF
    • エスコ便利カタログ1248ページ
    • エスコ便利カタログ1249ページ

    ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

    • エスコラベル
      <商品について>

      取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

    • <サイズについて>

      表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

    • <カラーについて>

      掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

    • <重量物の別途費用について>

      組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

    page top